25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別(液体回収セット)バイオトラップセット アズワン品番1-7610-11
1個
13,400 税込14,740
当日出荷

1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン 型式GL-45 ゴム止外径(Φmm)9、12
1袋(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,059 税込2,265
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計 寸法(mm)268×107×295(突起部を除く) 電流(A)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6 到達真空度(kPa)-75 保証期間3年 接続口径(Φmm)7.5 アズワン品番2-7838-11 商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

種別交換用ボトル 4L 材質PP(ポリプロピレン) 容量(L)(ボトル)4 アズワン品番3-7050-11 商品タイプ交換用ボトル
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465 税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸引瓶ホルダーのみ 材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177 アズワン品番67-8735-34
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。 アズワン品番1-686-01 付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き トラスコ品番421-8302 質量(kg)8 電源AC100V 40W 仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ 吸気管径(Φmm)(外径)9 到達圧力(kPa)6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313 ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号No.1、2、3、4、各1個 仕様吸引用金具、ニップル付き TGK品番884-09-28-01 材質合成ゴム 寸法(mm)No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
3,390 税込3,729
当日出荷

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン) 適合チューブ内径(Φmm)6~8 接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6 オートクレーブの可否不可
1個
12,870 税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
3,515 税込3,867
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和科学吸引装置
機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01 内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
4,590 税込5,049
当日出荷

ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
翌々日出荷