金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10
仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質PTFE
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
金属製で、安定した排気量が得られます。
材質金属製
接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)9
全長(mm)70
排気速度(L/min)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE
上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10
仕様PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)上部/14、側部/9.5
仕様弁付
全長(mm)350
アズワン品番1-4358-01
1個
¥6,990
税込¥7,689
12日以内出荷
水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE
上部外径(Φmm)14 竹の子
吸引口外径(Φmm)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
枝管外径(Φmm)10
PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
関連キーワード