9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm)(上部)14 全長(mm)72 排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10 仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa 材質PTFE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE 上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10 仕様PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番1-689-04
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

金属製で、安定した排気量が得られます。
材質金属製 接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)9 全長(mm)70 排気速度(L/min)5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE 上部外径(Φmm)14 竹の子 吸引口外径(Φmm)10
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE 枝管外径(Φmm)10
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)