カテゴリ

  • 接着剤・補修材(143)
    • アスファルト(72)
    • コンクリート(21)
    • セメント(16)
  • 塗料(901)
    • 線引き(57)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • ボードアンカー(6)
  • 研磨材(99)
  • 安全用品(66)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 作業工具(50)
  • 測量用品(土木/建設)(48)
  • 清掃用品(44)
  • 建築金物(44)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • 農具(29)
  • 切削工具(27)
  • テープ(23)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 電動工具(22)
  • ガレージ機器・整備設備(21)
  • 事務用品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • エンジン工具(20)
  • 物流用品(18)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • 測定用品(18)
  • 安全標識(16)
  • 空圧工具(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 防災用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 安全保護具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 溶接用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アスファルト」の検索結果

1,935件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LPガス残量チェッカー ガスチェック Laserliner(レーザーライナー)LPガス残量チェッカー ガスチェックLaserliner(レーザーライナー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ボンベにあてるだけで残量チェック。 色と音で一目瞭然。LPGガスボンベの残量を簡単確認。200mm~350mmのボンベ径に対応。約100,000回測定可能自動電源オフ機能99g軽量設計
用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。
ノースウェーブ MISTRAL PLUS シルバー シューズ ノースウェーブノースウェーブ MISTRAL PLUS シルバー シューズノースウェーブ
25,980税込28,578
1足
4日以内出荷
ノースウェーブに加わったこのスタイリッシュなニューカマーは、ロードシューズのシーンへの全く新しい提案です。
用途ミストラルは、暑い日に新鮮な空気を吸い込むことを可能にしてくれます。夏のステージレースや、長距離ライダーが熱くなったアスファルトで長時間耐えなければならない場面に理想的。それだけでなく、ミストラルは屋内トレーニングやZwiftでチームメイトにチャレンジする時にも最適の一足です。シューズ全面に使用した軽量メッシュが抜群の通気性を確保。しなやかさと強度を組み合わせた軽量アッパー構造。ペダルエリアはフルカーボン、それ以外の部分は カーボンコンポジットソール。2つのSLW3ダイヤルで甲の上端とつま先の圧力を差別化して、さらに優れた適応性を実現。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW3ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。サイズ41
ノースウェーブ MISTRAL PLUS ブラック シューズ ノースウェーブノースウェーブ MISTRAL PLUS ブラック シューズノースウェーブ
25,980税込28,578
1足
4日以内出荷
ノースウェーブに加わったこのスタイリッシュなニューカマーは、ロードシューズのシーンへの全く新しい提案です。
用途ミストラルは、暑い日に新鮮な空気を吸い込むことを可能にしてくれます。夏のステージレースや、長距離ライダーが熱くなったアスファルトで長時間耐えなければならない場面に理想的。それだけでなく、ミストラルは屋内トレーニングやZwiftでチームメイトにチャレンジする時にも最適の一足です。シューズ全面に使用した軽量メッシュが抜群の通気性を確保。しなやかさと強度を組み合わせた軽量アッパー構造。ペダルエリアはフルカーボン、それ以外の部分は カーボンコンポジットソール。2つのSLW3ダイヤルで甲の上端とつま先の圧力を差別化して、さらに優れた適応性を実現。NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW3ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。サイズ42
高反射路面用ラインテープ アサヒペン高反射路面用ラインテープアサヒペン
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
夜間の視認性&安全性アップ!メッシュによる補強層があるため、耐久性に優れる。テープ表面のガラスビーズにより光を反射する。剥離フィルムをはがして貼るだけなので作業が簡単。はがした跡にのり残りが少ない。ガラスビーズ(反射球)を大量配合。ハンマーでの圧着不要!
用途用途:アスファルト面、コンクリート面への貼り付け、駐車場の区画線、一般道路や工場構内の通行区分線、夜間や暗い所での安全表記に。材質基材:ガラスビーズ・ポリウレタン・ポリエステルメッシュ、粘着剤:合成ゴム系寸法5×5(幅cm×長さm)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニメルター10α ホーシン(HOSHIN)ミニメルター10αホーシン(HOSHIN)
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
高い施工能力1回の作業で約130m、1日で約250mのクラック補修が可能ムダなく注入吐出しストッパー・吐出量調整機構により、材料の出し過ぎや溢れを防止シンプルな操作性直火タイプの加熱方式で、設備の設置・撤収がスムーズ幅広い対応力オプションの先端金具(吐出口1cm)を使用すれば、目地への注入も可能
用途アスファルト舗装のクラック(ひび割れ)補修に使用する、シール材注入工法用の溶解釜兼注入機です。加熱施工型注入材に対応しており、特にスーパーフレックスの使用に適した仕様となっています。仕様施工能力:1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます質量(kg)65容量約56リットル(スーパーフレックス2箱~3箱)備考別途プロパンは準備必要 5kgの使用を推奨寸法(cm)幅70×長さ125×高さ94材料使用:スーパーフレックス(直火対応型)時間溶解:1回分当たり、1時間~1時間30分危険物の類別非危険物
強力ジョイント補修テープPRO UVシルバー 95mmx5m(屋外対応) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)強力ジョイント補修テープPRO UVシルバー 95mmx5m(屋外対応)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,898税込3,188
1巻
3日以内出荷
ガッツリ貼りついて剥がれにくい屋外用のテープです!PEシート破損後の補修や生地破損しやすい部分の補強に最適です。パレットカバー等の天井補強・ポケット付け・シート破損時の補修などに最適です。UV剤入りですので屋外で長期間使用可能です。トラックシートなどの補修や補強!遮光フィルムの補修!シルバーシートとアスファルトの境目などUVシートとの補強や補修・連結に最適なUV剤配合の屋外対応の屋外用強粘着テープです。
用途パレットカバー、UVシート、プルーシート、ビニールシート、遮光フィルム、トラックシート、農機具カバー、テント倉庫、サイクルハウス・物置カバーなど仕様UV剤入り、屋外使用可能材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.34シルバー長さ(m)5番手#4000幅(m)95耐候年数(年)3(目安)
ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープタカハラコーポレーション
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷
優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。
用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10芯材紙芯材使用場所屋内・屋外
コノエネイル No.2 ユニットコノエネイル No.2ユニット
2,298税込2,528
1組(20本)
翌々日出荷
路面に設置する打ち易く抜け難い測点明示鋲です。硬度とねばりが強い特殊鋼を使用しています。
用途路面への設置に。トラスコ品番709-0289材質特殊鋼タイプアスファルト用縦(mm)55横(mm)15
バッテリートロウェル スムージング付 友定建機バッテリートロウェル スムージング付友定建機
55,980税込61,578
1セット
6日以内出荷
新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。
用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー充電時間:180分バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~尾崎亀商店
3,298税込3,628
1ケース(1000本)
6日以内出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~ 尾崎亀商店KOオリジナルトンボ25mm~Y魂~尾崎亀商店
3,298税込3,628
1ケース(1000本)
6日以内出荷
主にアスファルト防水および断熱材の施工後のラスの貼り付けに用いられています。
用途ラスの貼り付け寸法(mm)【ピン】25材質(底部)ステンレス材質(ピン)アルミ底面(Φmm)23
駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研駐車場用ラインテープ ブーブーライングラス・ファイバー工研
6,698税込7,368
1セット(5m×2本)ほか
5日以内出荷
養生テープ圧着ローラー アトムハウスペイント養生テープ圧着ローラーアトムハウスペイント
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
・継ぎ柄を装着することで立ったままで圧着可能。腰をかがめる必要がなく、作業者の負担を軽減できます。・手で直接触れずに済むため、夏場の高温路面でも安全に作業が可能です。・均一な圧着が可能で、塗料のにじみを防止します。・足での圧着と違い、テープが破れにくいので、塗装後のマスキング回収が楽になります。・先端部の脱着が可能なので、ハンドル部はスモールローラーとの共用が可能です。
用途アスファルトの線引き、区画線塗装時やコンクリート床塗装時の養生作業に材質(ローラー部)発泡EPDM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ローラー:108×60×60
「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用 家庭化学「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用家庭化学
599税込659
1袋(300g)ほか
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。古びたコンクリートの様な自然な仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途屋内外のセメント、コンクリート部分のひび割れ補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
「補修は任せろ!」アスファルト用ひび割れ補修材 家庭化学「補修は任せろ!」アスファルト用ひび割れ補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)ほか
翌々日出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。砂利なしで、フラットな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途アスファルトのひび割れ補修ブラックタイプミディアムハードタイプ(小さな振動や小さな揺れに対応[追従]、完全硬化後は比較的固めな仕上がりになります。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾補修材Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,980税込10,978
1セット(5kg)
4日以内出荷
速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)攪拌機不要です。凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。施工手順0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。
セット内容樹脂1kg+骨材4kg寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積)危険物の類別非危険物
内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品) セメダイン内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品)セメダイン
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。低臭のため、内装に適します。混練不要で作業が容易な一液タイプです。フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内・外装の壁石材張りに。ホワイト主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間35分/23℃、10分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)塗布方法専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N)粘度(Pa・s)550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。不適合【適用できない箇所】・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。
フィットライトテープ#736強粘着 セキスイフィットライトテープ#736強粘着セキスイ
15,980税込17,578
1箱(6巻)
4日以内出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料ニッぺ(日本ペイント)
7,998税込8,798
1缶(3.5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ニッペ クリンカラーWエースは、水性なので取り扱いが簡単で、塗装作業性にすぐれた環境にやさしい塗料です。水性での高硬度を実現し、一般工場から倉庫、事務所、店舗などに適用できます。しかも1液タイプなので管理がしやすく、従業員によるDIYにも向いています。【ニッペ クリンカラーWエースの特長】Point.1 汚れに強い!丈夫な塗膜を作ることで汚れが付きにくく、摩耗にも強く奇麗な状態を保ちます。Point.2 施工後の降雨に強い!従来の水性床塗料に比べて、水にさらされても白化がしずらい設計です。Ponint.3 耐久性が高い!従来の水性床塗料と比べて、耐久性に優れ美しい艶が長く保たれ、頻繁な塗り替えの手間が省けます。Point.4 作業性が良い!1液水性で取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。Point.5 屋外でも使える!屋内だけでなく屋外でも使えるため、幅広い用途に対応できる塗料です。※容量 15kgと3.5kgの2タイプあります。※15kg、3.5kgとも常備色10色、標準色20色(調色扱い)、ライン用エロー、ライン用ホワイトのフルラインナップです。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。※色相によっては隠ぺいし難い場合がございます。
用途【用途】一般工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、事務室・教室、店舗・事務所、通路・廊下・階段、コンクリート・アスファルト面駐車場(屋内外)、屋外施設 など【適用下地】コンクリート、モルタル、アスファルト希釈剤水道水施工性中毛ローラー乾燥時間(時間)4以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5関連資料製品カタログ(5.14MB)取扱説明書(0.04MB)標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19塗回数2適合下塗りニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマー塗料タイプ水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料つやつや有り
ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーU水性 つや有ニッぺ(日本ペイント)
3,198税込3,518
1缶(0.25kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
人と環境にやさしく、従来にない強じんな塗膜が形成される2液形水性塗料です。塗り替えの場合、幅広いタイプの旧塗膜にプライマーレスで塗装でき、ローラー・はけで塗りやすく、作業感がなめらかです。さらに艶と肉持ち感に優れ、美しく仕上がります。トルエン・キシレンフリーの塗料です。【5つの特長】1 旧塗膜にプライマーレスですぐれた付着性 各種旧塗膜を侵すことなくすぐれた付着性を発揮し、プライマーレスで塗装できます。※別途、研磨などの下地処理が必要です。※新設の場合にはプライマーとしてニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーが必要となります。2 高光沢で耐摩耗性にすぐれた強じんな塗膜 光沢が良く塗膜硬度が高いため、耐摩耗性にすぐれ、フォークリフトのタイヤ汚れなどから床をまもります。3 耐薬品性 耐薬品性・耐アルカリ性に優れるため、工場などの屋内用途に適しています。4 バランスの取れた使いやすさ 耐候性・耐水性にすぐれるため、屋外用途でも使用できます。乾燥性も良好で、性能バランスの取れた使い勝手の良い水性塗料です。5 人と環境にやさしい 水性塗料なので臭気が少なく、安全にお取り扱いいただけます。※容量 15kgセットと3.75kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色10色と標準色19色(調色扱い)、3.75kgセットは常備色6色のラインナップとなります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート仕様水性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比塗料液:硬化剤=14:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.62MB)取扱説明書(0.05MB)塗料タイプ水性2液形ポリウレタン樹脂防塵床用塗料(非トルエン・キシレン塗料)
ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ クリンカラーUファイン つや有ニッぺ(日本ペイント)
2,198税込2,418
1缶(0.4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
旧塗膜を選ばず、塗り替えにも適した床用塗料「ニッペ クリンカラーUファイン」塗料用シンナーで希釈ができる2液形床用ウレタン樹脂塗料です。【7つの特長】1 ほとんどの旧塗膜の上にプライマーなしで塗装できます。 ※プライマーが必要な場合もあります。2 弱溶剤型なので、従来品に比べ、環境にやさしい塗り床材です。3 耐候性がよく、外部にも適用できます。4 塗装作業性にすぐれています。5 一般溶剤形ウレタン樹脂系と比べ、臭気がマイルドです。6 耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性にすぐれています。7 建築基準法に適合しています。※容量 15kgセットと4kgの2タイプあります。※15kgセットは常備色12色と標準色18色(調色扱い)、4kgセットは常備色12色とライン用ホワイト、ライン用エローのラインナップとなります。※CB25 エローは近似色となります。※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
用途【用途】(屋内外用)一般工場、*食品工場、化学薬品工場、機械室・電気室、倉庫・配送センター、一般事務室、*厨房・食堂、店舗、教室、研究室・実験室、*給食室、病院、屋内駐車場、屋外駐車場、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ※*は、常時水に浸かる場合や下から水分が廻る場所には、樹脂モルタルを組み合わせてください。※アスファルト(不適)【適用下地】モルタル、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料製品カタログ(6.95MB)取扱説明書(0.05MB)危険物の性状非水溶性
水性コンクリートフロア用 グレー ロックペイント水性コンクリートフロア用 グレーロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性コンクリートフロア用 みどり ロックペイント水性コンクリートフロア用 みどりロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
水性コンクリートフロア用 モスグリーン ロックペイント水性コンクリートフロア用 モスグリーンロックペイント
6,998税込7,698
1個(3kg)ほか
4日以内出荷
水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。
用途ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(1回目40~50、2回目0~10)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
高密度不織布防草シート 無緑 セフティー3高密度不織布防草シート 無緑セフティー3
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。シート表面は土挨や飛来種が風に飛ばされやすく、特に平坦部で雑草活着を抑制されます。軽量で切断が容易で、施工性に優れています。折り曲げが可能なため、構造物との取り合い部において接着処理が容易です。材質はポリエステルを使用しており、耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事にも対応が可能です。
用途イネ科(ススキ・チガヤ等)などの貫通力の高い雑草を抑え込む高機能防草シート。材質ポリエステル厚さ(mm)0.5(1平米/200g)遮光率(%)99.49耐用年数(年)【曝露状態】5~7 ※砂利下は半永久
雑草削り 千吉雑草削り千吉
399税込439
1本
翌々日出荷
先端の刃で雑草を削り取ります。また鎌のように雑草を引き切ることも可能です。刃部はサビに強いステンレスを使用し、焼入れ処理済みです。ブロックやアスファルト、砂利の中に生えている雑草向きです。
用途除草作業。材質刃部:ステンレス(420J2),グリップ:PP全長(mm)約207
ジャッキベース 2-4t車用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジャッキベース 2-4t車用JB(日本ボデーパーツ工業)
4,590税込5,049
1個
3日以内出荷
用途4t車以下のクレーン付きトラックのアウトリガー使用時に、アスファルトやコンクリート等の舗装面を保護する敷板です。材質廃プラスチック関連資料チラシ(0.69MB)
FEEL BOSCO トレッキングポール type2用プロテクター CAPTAIN STAGFEEL BOSCO トレッキングポール type2用プロテクターCAPTAIN STAG
279税込307
1本
翌々日出荷
ウォーキング・トレッキング時に装着。差し込んで回すだけの簡単装着。コンクリートやアスファルト等の堅い地面で使用すれば石突き先端部の摩擦や損傷を防ぎます。
材質TPR質量(g)11内径(Φmm)12外径×長さL(Φ×mm)23×39
【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付) GSSI社【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付)GSSI社
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
3D可視化ソフト内蔵!自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。
仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mmセット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)バッテリーで約3測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要)メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)サービス分類レンタル
【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) GSSI社【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)GSSI社
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。
セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能)測定範囲(mm)深度:4~450電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続)メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプションサービス分類レンタル
自然土景観舗装材 マサキチ 25kg 畑中産業自然土景観舗装材 マサキチ 25kg畑中産業
2,298税込2,528
1袋
4日以内出荷
人と環境にやさしい 景観舗装材見た目が自然!自然土そのままの落ち着いた風合いに仕上がりますので、アスファルトやコンクリートにはない「あたたかみ」を演出します。照り返しが少なく暑くない「土」本来の特性を活かすことで透水性・保水性に優れ、太陽からの照り返しを抑えるためヒートアイランド現象を緩和します。雑草が生えにくく、水たまりも出来にくい!雑草繁茂を抑制し、雨が降っても土砂の流出・泥はねを軽減し水たまりも出来にくくなります。庭の緑に影響を与えない透水性に優れているため、雨水を樹木や草花に容易に供給できるので、緑化維持に貢献できます。人にもペットにも優しい!特殊固化材(土壌汚染環境基準適合品)を使用した無機質で自然環境にやさしい舗装材ですので、安全・安心な施工を行えます。簡単施工で工期が短い!敷き均して散水だけで仕上がる為、アスファルトやコンクリートに比べ短期間で施工が終わります。
容量(kg)25関連資料(9.06MB)主原料自然土
ペットカート ミニモ Richell(リッチェル)ペットカート ミニモRichell(リッチェル)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
1頭飼いにちょうどいい、コンパクトなペットカートです。1頭飼いにちょうどいい!コンパクトで、小回り上手。3通りの使い方ができるので、ペットと気軽にお出かけできます。こんな時に便利…・夏のアスファルトの照り返しや、冬の凍える道からペットを守ります。・シニア犬やケガをした時のお散歩にも便利です。
付属品ショルダーベルト材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、幌・キャリー・バスケット:ポリエステル・綿、クッション:(布地)ポリエステル・(中芯)ウレタングレー耐荷重(kg)キャリー:6、バスケット:2寸法(cm)44×70×95.5折りたたみ時(キャリー取り外し):44×29.5×83.5キャリー内寸:23×40.5×21製品質量(g)5,100対象超小型犬・小型犬・猫用適応体重(kg)目安:6以下
ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマット 弱溶剤つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
27,980税込30,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」弱溶剤形つや消し塗料。ニッペ ファインパーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性や低汚染性についても優れた性能を発揮します。外壁だけでなく鉄部など付帯部にも適用できる弱溶剤タイプの塗料です。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し ファインパーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、ファインパーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。4.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、ファインパーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。5.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。6.幅広い下地適性 下塗りを変えることで幅広い素材への塗装が可能です。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量3kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。金属サイディングへの塗装などもオススメです。一般鉄部や付帯部に、外壁と合わせてマットに仕上げることでナチュラルで上品な雰囲気を演出。【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、アルミ、溶融亜鉛めっき、ステンレス、木部、FRP、石膏ボード、押出成形セメント板、磁器タイル、けい酸カルシウム板、スレート、硬質塩ビ、クロメート処理亜鉛めっき【適用下塗り塗料・下塗り材】ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】弱溶剤系主成分シリコン希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)関連資料製品カタログ(5.12MB)取扱説明書(0.04MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
ジオメット SUS410 アスファルトネジアンカー 大阪魂ジオメット SUS410 アスファルトネジアンカー大阪魂
727税込800
1個
翌日出荷
材質SUS410表面処理ジオメット
ソリッドニューマット 谷口産業ソリッドニューマット谷口産業
22,980税込25,278
1巻(8m)
6日以内出荷
表面レキ砂処理のアスファルトシートにより耐久性・耐候性が優れています。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。シートの高い貫通抵抗力でによって強雑草(チガヤなどイネ科等)の繁茂も抑制します。
用途イネ科などの強雑草にも対応する防草マットです。長期間の雑草防止で使用します。材質改質アスファルト+高密度ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)4長さ(m)8質量(g/m2)4000幅(m)1.05関連資料(0.66MB) (0.81MB)耐候年数(年)約20
目地プロテクトシール 谷口産業目地プロテクトシール谷口産業
6,798税込7,478
1個(10m)
6日以内出荷
コンクリートやアスファルトなど目地から雑草を抑制し構造物を保護します。中間層に防草・防根シートを入れているので強力に雑草を抑制します。改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着します。約10年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消できます。シールを貼り付ける前に専用プライマーを塗布願います。
用途目地防草用テープです。雑草を抑制するために使用します。規格150mm×10m卷関連資料(0.32MB)
目地プロテクトシール 谷口産業目地プロテクトシール谷口産業
8,998税込9,898
1個(10m)
6日以内出荷
コンクリートやアスファルトなど目地から雑草を抑制し構造物を保護します。中間層に防草・防根シートを入れているので強力に雑草を抑制します。改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着します。約11年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消できます。シールを貼り付ける前に専用プライマーを塗布願います。
用途目地防草用テープです。雑草を抑制するために使用します。規格200mm×10m卷関連資料(0.32MB)
線消しスプレー 日本緑十字社線消しスプレー日本緑十字社
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。仕様逆さ吹き機能付きトラスコ品番147-9755材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系黒(アスファルト色)タイプ速乾内容量(mL)400表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4危険物の性状非水溶性
アメリカンほうき 八ツ矢工業アメリカンほうき八ツ矢工業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
縮れた毛先が細かいゴミもからめ取ります。たっぷり穂量でしっかり掃けます。アスファルト・コンクリートの掃きそうじやカーペット・天然芝人工芝の掃きそうじにも活躍
材質毛/きび草 柄/木質量(g)約630幅(cm)約30全長(cm)約142
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック 東亜道路工業全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック東亜道路工業
15,980税込17,578
1箱
4日以内出荷
工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。水で溶ける袋入り
用途施工直後に交通開放できるセット内容500g×20袋材質骨材・石粉・石油アスファルトほか質量(kg)10高さ(mm)135容量(kg)10横幅(mm)275縦(mm)400使用条件雨天時にも施工可能危険物の類別非危険物施工面積0.15m×0.15m(3cm厚)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら