カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(2)
    • ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン(1)
    • クールシート(1)
  • 接着剤・補修材(21)
    • セメント(5)
  • 塗料(72)
  • 安全用品(42)
  • 建築金物(37)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 安全標識(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「アスファルト合材シート」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットライトテープ#736強粘着 セキスイフィットライトテープ#736強粘着セキスイ
15,980税込17,578
1箱(6巻)
4日以内出荷
・道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。・コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。・熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途・道路養生・屋外での養生材(ブルシート等)の仮固定に。マンゴータイプ手切れ可能テープ幅(mm)300基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
高密度不織布防草シート 無緑 セフティー3高密度不織布防草シート 無緑セフティー3
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
透水性、耐久性、柔軟性に優れた本格的な防草シートです。シート表面は土挨や飛来種が風に飛ばされやすく、特に平坦部で雑草活着を抑制されます。軽量で切断が容易で、施工性に優れています。折り曲げが可能なため、構造物との取り合い部において接着処理が容易です。材質はポリエステルを使用しており、耐熱温度が高く、アスファルト舗装工事にも対応が可能です。
用途イネ科(ススキ・チガヤ等)などの貫通力の高い雑草を抑え込む高機能防草シート。材質ポリエステル厚さ(mm)0.5(1平米/200g)遮光率(%)99.49耐用年数(年)【曝露状態】5~7 ※砂利下は半永久
【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付) GSSI社【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付)GSSI社
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
3D可視化ソフト内蔵!自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。
仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mmセット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)バッテリーで約3測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要)メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)サービス分類レンタル
【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付) GSSI社【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)GSSI社
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。
セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能)測定範囲(mm)深度:4~450電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続)メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプションサービス分類レンタル
ソリッドニューマット 谷口産業ソリッドニューマット谷口産業
22,980税込25,278
1巻(8m)
6日以内出荷
表面レキ砂処理のアスファルトシートにより耐久性・耐候性が優れています。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。シートの高い貫通抵抗力でによって強雑草(チガヤなどイネ科等)の繁茂も抑制します。
用途イネ科などの強雑草にも対応する防草マットです。長期間の雑草防止で使用します。材質改質アスファルト+高密度ポリエステル長繊維不織布厚さ(mm)4長さ(m)8質量(g/m2)4000幅(m)1.05関連資料(0.66MB) (0.81MB)耐候年数(年)約20
目地プロテクトシール 谷口産業目地プロテクトシール谷口産業
6,798税込7,478
1個(10m)
6日以内出荷
コンクリートやアスファルトなど目地から雑草を抑制し構造物を保護します。中間層に防草・防根シートを入れているので強力に雑草を抑制します。改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着します。約10年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消できます。シールを貼り付ける前に専用プライマーを塗布願います。
用途目地防草用テープです。雑草を抑制するために使用します。規格150mm×10m卷関連資料(0.32MB)
目地プロテクトシール 谷口産業目地プロテクトシール谷口産業
8,998税込9,898
1個(10m)
6日以内出荷
コンクリートやアスファルトなど目地から雑草を抑制し構造物を保護します。中間層に防草・防根シートを入れているので強力に雑草を抑制します。改質アスファルトを溶かして接着する為、強力に接着します。約11年間防草効果が持続し、危険な道路脇での除草作業を解消できます。シールを貼り付ける前に専用プライマーを塗布願います。
用途目地防草用テープです。雑草を抑制するために使用します。規格200mm×10m卷関連資料(0.32MB)
アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japanアーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶Armacell Japan
75,980税込83,578
1箱(12個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
パワーフロンマイルド 水谷ペイントパワーフロンマイルド水谷ペイント
89,980税込98,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
耐酸性・対アルカリ性耐薬品性に優れるフッ素樹脂が、分子レベルで性能を発揮します。防カビ・防藻性屋根の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。高艶有りバランスのとれた塗料設計にすることで高光沢な塗膜を形成します。幅広い素材に適応下塗り材との相性が良く、下塗り材の選別によって種々の屋根基材に適応します。弱溶剤型塗料の優れた機能地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。優れた作業性ハケ・ローラーへの含みが良く作業性に優れています。また、隠ぺい力も良好で、2回塗りで下地の透けや艶むらを抑えます。
用途住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)ノンアスベスト波形スレート※ノンアスベスト波形スレートへの塗装はエポックマイルドシーラーをご使用ください。プレスセメントがわら陶器瓦(釉薬瓦・無釉瓦)※いぶし瓦には塗装できません。モニエル瓦※モニエル瓦への仕様は特別仕様となるため、メーカー営業者までお問い合わせください。※アスファルトシングルへの塗装は不可です。金属系屋根材※金属の種類によっては付着しないものもありますので、メーカー営業者にお問い合わせください。カラー鋼板(カラートタン、カラーステンレス、カラーガルバリウム)、亜鉛めっき鋼板フッ素鋼板希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)10~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
貼り付け式路面標示材 積水樹脂貼り付け式路面標示材積水樹脂
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。
用途逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。白・黄・ブルー1取扱説明書(0.55MB)
NEOシート KMEW(ケイミュー)NEOシートKMEW(ケイミュー)
9,798税込10,778
1本
6日以内出荷
JISA6005アスファルトルーフィング940の規格を満たしていることを社内試験で確認。
幅(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)21
ブルズ防音マット Bulls(ブルズ)ブルズ防音マットBulls(ブルズ)
10,980税込12,078
1ケース(8枚)
5日以内出荷
ダイヤエンボスの優れた効果!どのような工法にも対応。施工は簡単!温度変化の少ない材料を使用!環境、安全性に配慮!国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3木目調関連資料チラシ(0.86MB)
タディスセルフカバー 田島ルーフィングタディスセルフカバー田島ルーフィング
12,980税込14,278
1巻(20m)
5日以内出荷
タディスセルフカバー:厚みが薄いため軽く、改修現場での施工性・下地追随性に優れたルーフィング材です。合成繊維不織布を使用しているため、既存スレート屋根などで破れる心配がありません。改質アスファルトを使用しており、強度・寸法安定性・釘穴シーリング性に優れています。
用途屋根下葺材
モトテント グレー PLG0001 プロトモトテント グレー PLG0001プロト
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PLG0001バイクを格納できる程の広い前室を持つツールームテント。盗難対策やいたずら対策にも効果的。インナーテントにはメッシュを多用し、夏の蒸し暑さを軽減。フライシートのみでも使用可能、コットスタイルにも。販売備考:設営にはペグダウンが必要です。足場の悪い場所への設置はバイクの転倒に十分ご注意ください。収納時 長さ60cm 幅30cm 高さ20cm 8kgタイプ:インナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプ色[カラー]:グレーサイズ:長さ:440cm×幅:250cm×高さ:185cm重量[キログラム]:約8仕様:インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)付属品:インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋備考:設営にはペグダウンが必要です。特記事項:ペグハンマーは付属していません。使用上の注意:・柔らかい地面やぬかるんだ地面、砂利場等の不安定な足場に設置の際には、サイドスタンド沈み込みによるバイクの転倒に十分ご注意ください。必要に応じてPLOTサイドスタンドパッド(品番PGR0023/PGR0024)等を併用してください。・全てのバイクを格納できるわけではありません。バイクのサイズ、商品のサイズをご確認の上ご使用ください。・付属のグランドシートはフロア底面の痛みやフロアへの浸水を完全に防ぐものではございません。・本テントの設置にはペグダウンが必要です。アスファルトや岩場等、ペグダウンができない場所には設置できません。・バイクや荷物の転倒、強風や雨天等の自然災害に起因する人、物への損害につきましては、メーカーでは一切責任を負いかねますのでご了承ください。商品区分:テント関連商品:品番:PGR0023,PGR0024収納サイズ:長さ:60cm×幅:30cm×高さ:20cmフロアサイズ:長さ:200cm×幅:200cm×高さ:175cmポール素材:アルミ耐水圧:3000mm
特記ペグハンマーは付属していません。仕様インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)付属品インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋質量(kg)約8グレー区分テント備考設営にはペグダウンが必要です。タイプインナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプサイズ(cm)長さ:440×幅:250×高さ:185関連規格品番:PGR0023,PGR0024寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【収納】60×30×20
透湿防水防風シート(遮熱) エスコ透湿防水防風シート(遮熱)エスコ
14,800税込16,280
1巻(1巻)
翌日出荷
高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)
材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50
折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm 日本緑十字社折りたたみ式みずからガードコーナーパーツ ブルー 700×400×500mm日本緑十字社
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。アズワン品番67-3047-98
防音アスファルトマット dialon(ダイアロン)防音アスファルトマットdialon(ダイアロン)
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
材質アスファルト幅(mm)455入数(枚)40奥行(mm)910
プライマー セキスイプライマーセキスイ
29,980税込32,978
1缶
17日以内出荷
セキスイ 路面標示材ジスラインSと立体減速標示ソリッドシートを『アスファルト路面』に施工するためのプライマーです。【用途】アスファルト路面にジスラインSと立体減速標示ソリッドシートを施工する前に塗布することで接着力を向上させます。【注意】すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。(禁煙)吸入を避けること.塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。容器は丁寧に扱い、内容物をこぼさないこと。取扱後は、手をよく洗うこと。口をすすぐこと。環境への放出を避けること。容器を密閉しておくこと。日光から遮断すること。換気のよい場所で保管すること。(5~35℃)子供の手の届かないところに置くこと。容器は、中身をすべて使い切ってから廃棄すること。内容物/容器を、許可を受けた専門業者に委託し、廃棄すること。
仕様●材質:クロロプレンゴム等/19%、トルエン/70~80%、キシレン/1%未満、エチルベンゼン/1%未満●内容量:18Lアズワン品番65-8897-62
長靴大地 先丸 アトム長靴大地 先丸アトム
3,998税込4,398
1足
3日以内出荷から6日以内出荷
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を工場させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。生産工場を変更し、従来品より柔らかさを向上させています。
用途田植、農作業、林業、草刈、土木、建築、河川工事など材質表/天然ゴム 裏/ナイロン
ハンマタッカ マックスハンマタッカマックス
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
18,980税込20,878
1箱(8枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車一台分の量になります。
仕様制振シート入数(枚)8寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
31,980税込35,178
1箱(16枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車のフロント/リアをこの1パックで施工可能な量になります。
仕様制振シート入数(枚)16寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
4,998税込5,498
1箱(2枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・2枚入りのパックです。スピーカー周辺のみの施工や8枚では足りない時、他のデッドニングキットと組み合わせて使用する際など必要な量を手軽にお求めいただけます。
仕様制振シート入数(枚)2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
長靴大地 指付 アトム長靴大地 指付アトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など材質表/天然ゴム 裏/ナイロン機能軽量
長靴大地 先丸 アトム長靴大地 先丸アトム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など材質(アッパー)天然ゴム材質(裏)ナイロン
ソフトコーン1000 モノタロウソフトコーン1000モノタロウ
5,598税込6,158
1本ほか
当日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質TPU赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)1000取扱説明書(1.3MB)
アスファルト乳剤缶 墨東化成工業アスファルト乳剤缶墨東化成工業
5,998税込6,598
1缶(18L)ほか
翌日出荷
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
アスファルト乳剤EG-7 墨東化成工業アスファルト乳剤EG-7墨東化成工業
5,998税込6,598
1箱(7L×2袋)ほか
翌日出荷
プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。
危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)(保護防水) 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)(保護防水)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
上断熱(USD工法)工法用です。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレイン バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
防水層施工貼り代50mm。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。
材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用) 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(アスファルト露出防水・シート露出防水用)第一機材
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、よこ口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。上断熱(USD工法)工法用です。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】接続口は管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら