カテゴリ

  • 洗車・清掃(2)
  • 作業工具(1)

「アスファルト油落とし」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZ-BLUST EZWETスタートセット SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセットSIGNET(シグネット)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去付属品オイルファンネル 200mm (85108990)質量(kg)13タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805ホース長さ(m)1.5空気消費量(m3/min)0.26使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62注入口G1/4inch空気圧6~7kg推奨適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L PROSTAFF(プロスタッフ)ブルビン 油膜取りウォッシャー 2LPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
499税込549
1本(2000mL)
3日以内出荷
走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。
質量(g)2059寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
カーブライト ウイルソンカーブライトウイルソン(26件のレビュー)
579税込637
1本(500mL)
当日出荷
作業が簡単で、スピーディーに仕上がる油性タイプのカーワックス。のびが良く、乾いた後の拭き取りも簡単。油性タイプなので、アスファルト、タール及びボディに付着した油汚れを良く落とします。研磨剤は含まれおらず、塗装を削る心配はありませんので、メタリック塗装車から普通塗装車まで安心してご使用いただけます。
対応ボディー色メタリック塗装車~普通塗装車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら