6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性なので、溶剤中毒や火災の心配がありません。 1液水性なので、取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。 経済性にすぐれた防塵床用塗料です。 アスファルト面に対して施工が可能です。
主な用途床、アスファルト 希釈剤水道水 塗布方法中毛ローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2
1缶(15kg)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

水性なので、溶剤中毒や火災の心配がありません。 1液水性なので、取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。 経済性にすぐれた防塵床用塗料です。 アスファルト面に対して施工が可能です。
用途工場・倉庫、会社・店舗、学校・病院、屋内歩行道路、屋外歩行道路・ベランダ、アスファルト タイプ艶有り 希釈剤水道水 塗布方法中毛ローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水(0~5) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19 塗回数2
1缶(4kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久 使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。 タイプヘラ付け用 塗り面積(m2)2.0~2.5kg 比重1.30±0.03 主な用途床、アスファルト 指触乾燥時間(分)70(20℃) 外観黒色 均一ペースト状 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
1缶(5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。 成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤 仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候 タイプツヤあり
1缶(500mL)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。 コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。 無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等 主成分水系1液形アクリル樹脂塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.1、溶剤:1(上水) 主な用途床、アスファルト、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー:0~5% 危険物の類別非危険物 光沢つや有り 特性耐水、耐候 適合下塗りカンペフロアー100シーラー 塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 加熱残分(%)50 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久 使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。 タイプ吹付け用 塗り面積(m2)2.0~2.5kg 比重1.27±0.03 主な用途床、アスファルト 指触乾燥時間(分)110(20℃) 外観黒色 均一ペースト状 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間(半硬化)3~4日、(完全硬化)約1.5ヶ月
1缶(20kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)