高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。
今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。
補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。
幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%)
水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。
店舗などの美観を重視する床の補修に。
色アスファルト色
主な用途コンクリート床面
使用量1×1×1cmで約2g
危険等級Ⅲ
比率主剤:硬化剤/1:1(重量比)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾
危険物の性状非水溶性
1台(1kg)
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。
今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。
床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。
幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。
【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4~5時間/完全乾燥 約12時間
【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1~2時間/完全乾燥 約3時間
水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。
主な用途アスファルト、コンクリート、床
使用量1×1×1cmで約2g
危険等級Ⅲ
比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000g
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾
危険物の性状非水溶性
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。
透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。
アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。
各種建造物、工場などの新設アスファルト面。
プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
色濃灰色
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合アスファルト・モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材
色灰
硬化時間30~60分
標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分
危険物の類別非危険物
水希釈形のため、火気に対する心配が不要です。
アスファルト面に塗装してもブリードしません。
塗量のノビが良く、刷毛、ローラー、共に塗りやすい。
耐水性、付着性、耐摩擦性に優れています。
平滑でムラの少ない均一な仕上がりが得られます。
用途一般工場、倉庫、事務所などの床、遊歩道、駐車場などのアスファルト面。
特性耐水
種別床用塗料
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途床、アスファルト
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
関連キーワード