22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m)50 透明 材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


強靭で破れにくくなっています。アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
用途アスベスト回収工事・除去工事。 トラスコ品番335-6655 材質ポリエチレン樹脂(PE) 厚さ(mm)0.15 透明 容量(L)50 寸法(縦×横)(mm)850×650
1パック(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷


養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
用途EA995AD-174~-176の破袋対策としてご使用ください。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)850×1280 透明 入数(枚)50
1枚(50枚)
14,900 税込16,390
翌日出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質ポリエチレン 加工シングル シート厚さ(mm)0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15 質量(kg/パック)7.5 透明 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。 アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 再生材使用約50%
1箱(50枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)0.15 材質ポリエチレン 文字内容注意 アスベスト廃棄物 再生材使用使用
1組(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

識別しやすい黄色を使用しています。 アスベスト回収工事用に最適です。
材質ポリエチレン樹脂(PE) 厚さ(mm)0.15 透明
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

識別しやすい黄色を使用しています。 アスベスト回収工事用に最適です。
厚さ(mm)0.15
1箱(100枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐酸性・対アルカリ性。耐薬品性に優れるフッ素樹脂が、分子レベルで性能を発揮します。防カビ・防藻性。屋根の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。高艶有り。バランスのとれた塗料設計にすることで高光沢な塗膜を形成します。幅広い素材に適応。下塗り材との相性が良く、下塗り材の選別によって種々の屋根基材に適応します。弱溶剤型塗料の優れた機能。地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。優れた作業性。ハケ・ローラーへの含みが良く作業性に優れています。また、隠ぺい力も良好で、2回塗りで下地の透けや艶むらを抑えます。
用途住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)。ノンアスベスト波形スレート。※ノンアスベスト波形スレートへの塗装はエポックマイルドシーラーをご使用ください。プレスセメントがわら。陶器瓦(釉薬瓦・無釉瓦)。※いぶし瓦には塗装できません。モニエル瓦。※モニエル瓦への仕様は特別仕様となるため、メーカー営業者までお問い合わせください。※アスファルトシングルへの塗装は不可です。金属系屋根材。※金属の種類によっては付着しないものもありますので、メーカー営業者にお問い合わせください。カラー鋼板(カラートタン、カラーステンレス、カラーガルバリウム)、亜鉛めっき鋼板。フッ素鋼板 希釈剤RMシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)10~20 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 塗回数2
1セット(15kg)
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)