28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.28 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉なし 入数(枚)100 加工指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シューズカバー SMS製 モノタロウ 動画あり
一般的な不織布(1層)タイプよりも強いSMS製のシューズカバーです。 軽度の作業に最適です。 使用環境に合わせて、短靴タイプ、長靴タイプが選べます。 長短共に、挿入口にゴムが付いております。 長靴タイプはひも付きなので、足首部で縛ることができます。
用途SMS製保護服などと一緒にお使いいただけます 材質ポリプロピレン不織布(SMS不織布) サイズフリー 区分使い捨て
1パック(10足)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)0.15 材質ポリエチレン 文字内容注意 アスベスト廃棄物 再生材使用使用
1組(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止 材質不織布(1層) 適合24~28cm 区分使い捨て タイプショート
1セット(50足)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。 材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛) 厚さ(mm)0.43 グリーン 入数(双)1 機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付 モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性、薄手 全長(cm)24 粉有無粉あり エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)37 サイズフリー 入数(双)1 関連資料耐透過性
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。 アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 再生材使用約50%
1箱(50枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。 厚さ(mm)0.15 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15 質量(kg/パック)7.5 透明 材質ポリエチレン樹脂(PE) 質量(kg)7.5
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)38 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止 JIS規格JIS T8116適合品
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型 機能曇り止め加工 密閉型 質量(g)約60 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色透明 レンズ両面防曇 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)セルロース レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業 材質(裏)ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。 切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。 臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。 食品衛生法適合品 植毛付き
厚さ(mm)0.33 規格USDA/FDA 全長(cm)30 種別薄手(植毛付き) 材質ニトリルゴム グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性 耐溶剤性石油系溶剤
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル 動画あり
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.56 グリーン 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺 全長(cm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製の手袋です。 ●表面のアルミ層により、高い遮熱効果が得られます。
耐熱温度(℃)500 材質耐炎繊維100%、表面アルミ蒸着 タイプ5本指 入数(双)1
1双
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに適します。
材質シリカ繊維 仕様ノンアスベスト 入数(双)1
1双
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ノンアスベスト製品です。
タイプミットン 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
1双
14,700 税込16,170
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ノンアスベスト製品です。
タイプ手袋 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
1双
23,900 税込26,290
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ダブルパーム仕様は手のひらを二重縫製し耐切削性と耐久性に高い効果。 ノンアスベスト製品です。
タイプダブルパーム手袋 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
1双
26,100 税込28,710
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温材料の継続的な持ち運びや取扱いに最適。 非結晶質シリカ繊維に特殊コーティング加工。 緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計。 内側はウールのクッション層で加工。 手袋は物をつかむことが可能、ミットンは両手での運搬作業に最適です。 ダブルパーム仕様は手のひらを二重縫製し耐切削性と耐久性に高い効果。 ノンアスベスト製品です。
タイプダブルパームミットン 入数(双)1 機能耐熱性 耐熱温度(℃)1095(最高)、815(常用最高)
1双
20,900 税込22,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。 優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。 ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。
耐熱温度(℃)-73~1093 材質シリカ繊維 厚さ(mm)約5 ベージュ/うす茶 入数(双)1 機能耐摩耗性 手のひらまわり(cm)約36 手の平幅(cm)約16
1双
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)