6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号 厚さ(mm)約1.2 タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1枚ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。透光性を兼ね備えた火花養生シートです。両面特殊シリコン樹脂コーティング加工を施しています。極めて軽く、蒸気、湿気等を通さず、水・油に対しても長持ちします。クリア色タイプは透光性があるので、採光が可能です。ノンアスベスト・ノンセラミックで安全・安心です。ハサミなどで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
種別ロール 材質ガラス繊維織物(両面シリコンコーティング) 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.27 長さ(m)10 ハトメ数無し 寸法(m)1×10 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別2号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×1920 ピンク 長さ(m)1.92 ハトメ数12個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
88,980 税込97,878
翌々日出荷

JIS A1323試験 C種合格品・日本防炎協会防炎性能試験適合品です。溶接・溶接作業だけでなく、溶融しない防炎シートとしても使用可能です。耐炎繊維織物に片面シリコンコーティング加工を施しています。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心してご使用頂けます。薄く軽いのでこまめな養生に適しています。カーテンのように吊る場合などにも最適です。
種別1号 材質耐炎繊維織物(片面シリコンコーティング) 形状縫製品 幅(mm)920 厚さ(mm)約0.7 寸法(mm)920×920 ピンク 長さ(m)0.92 ハトメ数4個 JIS規格JIS A1323試験 C種合格品 質量(g/m2)約430 織り方平織 重さ(g/m2)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
73,980 税込81,378
翌々日出荷