取付方式穴4
材質エコユニボード(穴4)
質量(g)200
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
保護衣に直接貼って処分できるステッカータイプです。
用途石綿作業時の役割表示に。
トラスコ品番354-6084
材質PPステッカー
質量(g)3
取付方式粘着シール
縦(mm)80
横(mm)120
表示内容石綿含有建材調査者
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
建材中の石綿(アスベスト)の含有を、従来にはない方法で、簡易的かつ迅速に比色判定することができます。建築物の解体工事や改修工事前のサンプリング、「事前調査」の前工程、精密分析前のスクリーニングおよび監視ツールにご活用ください。試料の前処理が不要で操作が簡単です。持ち運びしやすく、測定時間は「約5分」と短時間で判定できます。使用する試薬は毒物及び劇物取締法に非該当で安心です。
仕様セット内容:R-1試薬(粉末)20本、R-2試薬(液体)1本、チャック袋 20枚、カップ 1個、さじ 1個、標準色 1枚 検出範囲:石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省、2.20版、平成30年3月)における材料レベル1(石綿含有吹付け材)、材料レベル2(石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材、石綿含有保温材)および材料レベル3(その他石綿含有成形板)を対象に含有率2%以上の石綿(アスベスト) 測定回数:20回 測定原理:DPD発色法 測定時間:約5分 ※本製品は、広島県立総合技術研究所保健環境センターにより開発された特許技術(特許 第6781441号、第6864892号)を用いており、広島県とのライセンス契約に基づく製品です ※本製品は、簡易分析製品です(本製品は公定分析法の代替とはなりません)大気汚染防止法で定める事前調査、石綿障害予防規則で定める測定および行政への報告には使用できません ※発色がない場合でも石綿の非含有を示すものではありませんまた、石綿の含有率は測定できません ※建材由来の着色がある場合は判別が困難な場合があります ※石綿のばく露防止のため必ず適切な保護具を着用し、安全に十分配慮ください ※本製品の販売/使用は国内に限ります
アズワン品番65-3348-46
1セット
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15
質量(kg/パック)7.5
色透明
材質ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)7.5
取付方式穴4
材質エコユニボード(穴4)
寸法(mm)600×450×1厚
質量(g)250
ストローク(mm)20
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー電圧(V)直流18
関連資料(1.32MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。
性能RL3
材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他
質量(g)134以下
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付方式穴4
材質エコユニボード(穴4スミ)
厚さ(mm)1
市販インパクトドライバーを使って、層状を壊さずに、アスベスト試料検体を採取します。アスベスト飛散防止と、作業軽減に繋がります。2006年前の躯体の工事時で、アスベスト試料採取時に、お困りの調査者の方に最適です。
用途検体の採取。
セット内容集塵シャンク、飛散防止カバー、サンプラービット20mm(セメント系)、サンプラービット20mm(樹脂系)、集塵機接続アダプター、タガネドライバー、スパナー(22・24)、位置決めガイドプレート
品番ACS
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

防護服 SMS製 JIS対応
モノタロウ
¥479
税込¥527
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色白
種別つなぎ
材質不織布/ポリプロピレン
規格JIS規格、EN規格
製法SMMMS
JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
用途石綿(アスベスト)ばく露防止対策等の実施内容の掲示及び保管場所標識
材質クリーンエコボード製
取付方式ビス止め
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識
付属品取付金具×6個
セット内容1-C、116、117、115、118
材質ABS発泡樹脂
厚さ(mm)(看板)23
質量(kg)7.9
寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
石綿障害予防規則に対応した掲示義務のある標識です。
材質エコユニボード
取付穴穴4ヵ所
取付け方法ビス止め
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色白
仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別つなぎ
材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格JIS規格
機能粉体防護、ミスト防護
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
取付方式穴4
材質エコユニボード(穴4)
質量(g)200
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×1
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥759
税込¥835
翌々日出荷
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
トラスコ品番738-3142
寸法(mm)80×120
質量(g)4
1枚
¥159
税込¥175
当日出荷
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
用途工事現場、工場などで作業する人に。
トラスコ品番351-4736
材質PPステッカー
取付粘着シール
質量(g)1
径(Φmm)35
表示内容石綿 石綿作業主任者
1組(2枚)
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード