63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

azbil(山武)デジタル指示調節計 C1M
エコ商品
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む) シリーズSDC形C1M 制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御 構造IP66(前面部) パネルサイズ(mm)48×48 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 指示方式デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃)-10~55 消費電力(VA)8以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB) (0.59MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
20日以内出荷

シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100 出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時) 電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz 負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.02MB) 動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

azbil(山武)デジタル指示調節計:R36
エコ商品
質量(g)約300(取付器具含む) 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 消費電力最大12VA 出力点数2~3点(機種による) 入力ユニバーザル 入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式RS-485 指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期0.1s RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.79MB)
1個
389,800 税込428,780
19日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

azbil(山武)デジタル指示調節計:R35
エコ商品
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付パネル取付形 質量(g)約250 規格EN61010-1、 EN61326-1 入力種類ユニバーサル シリーズR35 制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm)48×96 電源電圧(V)AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms)100
1個
169,800 税込186,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

azbil(山武)デジタル指示調節計:R36
エコ商品
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約300(取付器具含む) 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ 制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) 消費電力最大12VA 出力点数2~3点(機種による) 入力ユニバーザル 入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション) 電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz) 通信方式RS-485 指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色) 指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて) サンプリング周期0.1s RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり) 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他トレーサビリティ証明対応 寸法(mm)48×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源AC電源(AC100~240V) 付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.5MB) 制御出力1電流出力 制御出力2なし
1個
179,800 税込197,780
欠品中

(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm)48×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.5MB)
1個
56,980 税込62,678
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

azbil(山武)リミットスイッチ:LS
エコ商品
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です) 電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V 接触形式2回路双断 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB) 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
7,690 税込8,459
20日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

azbil(山武)ガス流量モニタ:CMG
エコ商品
保護構造IP54(JIS C 0920) 出力点数1 接続Rcねじ 通信方式通信なし 使用圧力範囲(kPa)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(13MB) イベント出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、2:NPNオープンコレクタ出力
1個
66,900 税込73,590
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

azbil(山武)グラフィカル調節計:C7G
エコ商品
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.64MB)
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

(特長)・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm)48×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.5MB)
1個
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

(特長)・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm)96×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.5MB)
1個
67,980 税込74,778
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm)96×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源AC電源(AC100~240V) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.5MB)
1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

azbil(山武)配管用温度検出器
エコ商品
シリーズ配管用温度センサ形TY783 定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok 耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下 パネルサイズ(mm)Φ79 使用周囲温度(℃)-50~+200℃ 電流(mA)1 指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度) 材質(端子ボックス)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.82MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1個
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
20日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
359,800 税込395,780
19日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
479 税込527
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

azbil(山武)デジタル指示調節計:R35
エコ商品
材質コンソール:ポリエステルフィルム、ケース:変成PPE 取付パネル取付形 質量(g)約250 規格EN61010-1、 EN61326-1 入力種類ユニバーサル シリーズR35 制御方式オンオフ制御をはじめRa-PID+ Just-FiTTER”採用のPID制御を選択可能。 耐電圧電源端子-2次端子間 AC1500V 1min パネルサイズ(mm)48×96 電源電圧(V)AC電源(AC100-240) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 絶縁抵抗電源端子-2次端子間DC500V 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.74MB) イベント種類PVレンジ下限~上限(SPリミット下限~上限による制限が可能) デジタル入力機能:設定(SP)値を8組以下切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替、LSP/RSP切替、オートチューニング停止/起動、制御動作正/逆切替、SPランプ許可/禁止、PV値ホールド、 PV最大値ホールド、PV最小値ホールド、タイマ停止/起動、全DOラッチ解除、アドパンス操作、ステップホールド サンプリング周期(ms)100
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

azbil(山武)デジタル指示調節計:C1A
エコ商品
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.12MB)
1個
84,980 税込93,478
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

azbil(山武)デジタル指示調節計:C1M
エコ商品
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB)
1個
49,980 税込54,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり) 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
その他トレーサビリティ証明対応 寸法(mm)96×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源AC電源(AC100~240V) 付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点) 補助出力(電流)【2】DI2点 RSP入力 RS-485通信【3】CT入力2点 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.5MB) 制御出力1電流出力 制御出力2なし
1個
179,800 税込197,780
欠品中

1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)