ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。
ねじの種類Rc
流れ方向左→右
圧力計なし
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA153C-104
管接続口径1/2
全高(mm)161
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)80
設定圧力単位MPa
1個
特価
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード