手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。
インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
指タイプ指先有り
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。
インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ポリエステル100%
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
指先部を全てカットしたことで指の感覚を活かした作業が行えます。ラテックス、ニトリル、PVC手袋の下履き用に適しています。
種別オールカットタイプ 10双入
材質ナイロン100%
アズワン品番3-7342-01
1袋(10双)
¥1,624
税込¥1,786
当日出荷
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履き用に適しています。
伸縮性があり、引張強度が優れています。
滅菌タイプをラインナップ!
滅菌済
混率(%)ナイロン100(長繊維)
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプオーバーロック
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
色黄
サイズLL
入数(双)10
機能通気性
アズワン品番4-3180-01
1袋(10双)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
厚手のインナー手袋です。
入数(双)10
混率(%)ポリエステル100
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
入数(双)10
機能通気性
手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ロングカフを採用し、作業時の袖のまくれ上がりを防止します。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ナイロン100%
全長(mm)約300
タイプオーバーロックタイプ
長繊維のナイロン糸を縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。非常に薄いため作業性に影響しません。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業など
色ホワイト
材質ナイロン
入数(双)10
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
入数(枚)1000
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質ナイロン
厚さ(mm)-
色白
入数(枚)20
入数(双)10
機能低発塵性
手のひらまわり(cm)16.6±1.0
手の平幅(cm)8.3±0.5
手首周り(cm)14.0±1.0
銀イオンを使用している為、臭い手荒れを抑えます。クリーンルーム用手袋のインナー手袋としてもご使用できます。
縫製糸を使用しない特許技術製法により、手の平裾生地裁断面からの発塵を低減しています。通気性伸縮性フィット感に優れています。薄手でフィット感に優れており、精密加工品質管理用としてだけではなく、インナー手袋としても使用できます。
材質ポリエステル100%
こんなお得な商品も!

下ばき手袋 綿
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。
綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業
サイズフリー
全長(cm)22.0
色白
材質綿
厚さ(mm)0.7
トラスコ品番354-8040
入数(枚)20
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)0.5
色白
入数(双)12
機能吸汗性
左右区別左右ナシ
指マチマチナシ
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.4
色ナチュラル
入数(双)1
高吸汗性ナイロン糸東レ「キュープ」を縫い目のないシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。
ムレ・ベタつき感をおさえ快適に作業ができます。
アウターの着脱がスムーズになります。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業
サイズフリー
TGK品番404-23-74-30
トラスコ品番335-4261
材質ナイロン、ポリエステル、その他
質量(g)130
入数(枚)20
機能吸汗性
全長(cm)17
中指長(cm)約6.5
手のひらまわり(cm)約17
アズワン品番6-917-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード