研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LV
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分
温度設定範囲(℃)121/132
アズワン品番2-803-01
1台
¥358,000
税込¥393,800
当日出荷
132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。
短時間で連続滅菌が可能です。
各種安全装置を装備しています。
コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。
マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。
タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
制御方式マイコン制御式
使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分)
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式)
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
外寸法(mm)250×250×426
内寸法(mm)Φ150×220
アズワン品番2-8059-01
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 500W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。132℃、121℃の二つの設定で滅菌を行います。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
温度設定範囲(℃)121/132
外寸法(mm)250×250×426
容量(L)約4(缶体)
寸法(Φ×mm)150×220(缶体)
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
仕様【滅菌圧力】(121℃)0.1MPa、(132℃)0.2MPa
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)135(20分)
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個
材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装
質量(kg)24
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)
容量(L)缶体:22
電源(V)AC100(50/60Hz)/14A
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.4
寸法(Φ×mm)缶体:230×460
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
外寸法(mm)370×300×780
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
アズワン品番6-9743-32
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
圧力(MPa)吹き出し:0.18
1台
¥312,000
税込¥343,200
翌々日出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
材質(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装
使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1間隔)
使用圧力範囲(MPa)0~0.16
安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)1.0
ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き
安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー
温度表示デジタル(1℃単位)
加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
底面はトレー形状になっていますのでバッグが安定します。
材質スチール(粉体塗装仕上げ)
耐熱温度200℃で熱い液体の噴霧用途に使用可能です。
材質真鍮(錆止めリンス処理済)
質量(kg)0.42
タイプオートクレーブ専用
容量(L)0.4
アズワン品番4-182-06
1個
¥32,900
税込¥36,190
22日以内出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別左扉 右ハンドル左開き
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
制御方式マイコン制御式
型番NCC-1701B
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
外寸法(mm)250×250×426
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-8059-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン
トラスコ品番470-3758
質量(g)43
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
アズワン品番1-8130-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクトで場所をとらない小型のオートクレーブです。 LC-ⅡB、LC-ⅤBは、液体&培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。 LC-Ⅴシリーズは大容量モデルです。
付属品網カゴ、棚板、排水チューブ(2m)
最高使用圧力(MPa)0.245
安全装置空焚防止装置、安全弁、過電流・漏電保護装置、フタロック検出装置、温度ヒューズ
温度制御方式マイコン制御式
圧力計ブルドン管式0~0.4MPa
オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
材質PP
厚さ(mm)0.05
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。
消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。
耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)
材質PP
機能消臭
アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。
消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01
材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン
容量(mL)500
噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
¥2,495
税込¥2,745
当日出荷
オートクレーブによる滅菌が可能で、繰り返しの使用にも便利です。
仕様【オートクレーブ条件】121℃/20分
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D)(mm)160×45(展開時145)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-462-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状ゴーグル型
質量(g)103
機能メガネ併用可
アズワン品番61-3378-56-77
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
1個
¥3,590
税込¥3,949
10日以内出荷
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)135℃
サイズ(mm)600×820
アズワン品番4-5067-02
1袋(100枚)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)135℃
サイズ(mm)500×700
アズワン品番4-5067-01
1袋(100枚)
¥8,290
税込¥9,119
当日出荷
オートクレーブの中に入れるだけで、滅菌時に発生する悪臭を中和消臭します。
容量9mL/本
滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
滅菌表示インジケーターが付いていますので、滅菌工程の結果が視認できます。
オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.05
研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
容量(L)【缶体】約16
電源AC100V 50/60Hz 1200W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】240×360
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-803-02-22
温度設定115℃/121℃
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥379,000
税込¥416,900
15日以内出荷
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー
寸法(mm)Φ114×254
容量(L)1.5
ボトル径(Φmm)最大:106.4
黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。
仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4)
使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(100枚分)
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.035mm
寸法(mm)900×1000
アズワン品番7-5322-06
1箱(100枚)
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。
仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
容量(L)【缶体】約4
電源AC100V 50/60Hz 500W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)250×250×426
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】150×220
設定温度(℃)115/121
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-8059-02-22
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥290,000
税込¥319,000
15日以内出荷
一度着てみてほしいこだわりの一品!
オートクレーブによる滅菌処理が可能なクリーンウェアです。
腕部と腹部に人体由来の異物の混入を防ぐ工夫がされています。
色緑
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗率(Ω)10^6~9/□
オートクレーブ対応サンダルです。ソール部分から貫通している青色の導電体を通じたESD対策品です。
材質エンジニアリングプラスチック
色白
ヒール(mm)45
体積抵抗値1.0×10^5~10^8Ω
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。
内容量(g)6×12袋
アズワン品番4-6179-01
1箱(12袋×6g)
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.05
耐熱温度(℃)121
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ