前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
照明LED照明(20W相当)
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg
仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113
質量(kg)66
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)900×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-03
作業面寸法(mm)700×550
1台
¥614,000
税込¥675,400
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)8.8(ユニット含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)約0.5
パイプ径(Φmm)13
シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番3-2021-01
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
¥101,970
税込¥112,167
当日出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg
仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160
質量(kg)82
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)1200×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-04
作業面寸法(mm)1000×550
1台
¥724,000
税込¥796,400
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)21.2
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1
風速(m/s)(吐出)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)0.5
パイプ径(Φmm)13
モーターACモータ
消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材)
寸法(mm)クリーンボックス/250×255.5×130
風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)0.48
集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
フレーム(mm)外寸818×488×588(底なし)
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
電源AC100V・50/60Hz
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)
タイプサッシ:はね上げ式
接続部径(Φmm)ダクト:150
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装
適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H
材質(プレフィルター)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)
形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形
消費電力(W)19/22
型番26953
電源(単相/V)100(50/60Hz)
風量(m3/min)1.0/1.0
騒音値(dB)45/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240
集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品)
捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
付属品プレフィルター1枚、フード1個
質量(kg)6.5
電源(V)AC100(±10)(50/60Hz)
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除く
アズワン品番64-9641-08
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。
コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。
仕様集塵フィルター/フィレドン
電源AC100V50/60Hz
コード長さ(m)3
本体スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260
アズワン品番0-7912-01
1台
¥72,900
税込¥80,190
翌々日出荷
アズワン品番3-116-01
付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双
カバー0.5mm厚
質量(kg)約10
パイプ径(Φmm)13
グローブ種別厚み:0.4mm
材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥64,350
税込¥70,785
欠品中
アルミ枠に帯電防止ビニールカバー(ファスナー付)を組み合わせた簡易型クリーンベンチ。
簡単にセット出来、即使用OK。清浄域が迅速に確保出来ます。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質枠/アルミ、カバー/0.3t帯電防止ビニールシート
電源(V)AC100
処理風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル
電源AC100V・50/60Hz
板厚(mm)5(前面扉3)
風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
作業範囲640×385×365mm
外寸法(mm)700×415×540(+225)
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様交換用繊維活性炭フィルター(1枚入)、繊維活性炭フィルター付き
トラスコ品番828-6637
アズワン品番3-2021-11
1枚
¥26,433
税込¥29,076
当日出荷
関連キーワード