材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2
全長(mm)135
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)
滅菌なし
アズワン品番1-4656-02
吸上量(mL)2
1箱(1000本)
¥8,811
税込¥9,692
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-12
1ケース(100袋×10本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
目安の目盛付。(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mL)
容量(mL)2・3
アズワン品番62-6282-13
1ケース(20袋×50本)
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
材質PE(ポリエチレン)
目盛0.5mL刻み(目安)
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
材質ラテックス製
色赤
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)95
容量(mL)2
最小目盛0.1c.c.
アズワン品番64-4187-42
TKG品番9-0511-1101
1個(10本)
¥159
税込¥175
当日出荷
用途採血用
アズワン品番1-4653-01
仕様EOG滅菌済
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)150
容量(mL)1
内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
1箱(100本)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム
仕様メスピペット用
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm
アズワン品番65-9030-02
1箱(2000本)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●1本包装 滅菌済
アズワン品番65-9030-04
1箱(1000本)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-98
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●1本包装 滅菌済
アズワン品番65-9030-08
1箱(1000本)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●10本包装 滅菌済
アズワン品番65-9030-03
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:2.0mL●全長:139mm●1本包装の滅菌済
アズワン品番65-9029-99
1箱(1000本)
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm
アズワン品番65-9030-05
1箱(2000本)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL......1.9mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:139mm
アズワン品番65-9029-97
1箱(2000本)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:190mm
アズワン品番65-9030-13
1箱(2000本)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
容量(mL)1
全長(mm)160
先端口径(Φmm)(内径)1.25±0.2、(外径)2.5
材質PE(ポリエチレン)
滅菌済み
滅菌方法γ線
アズワン品番2-7586-01
内径×外径(Φmm)1.25±0.2×2.5(先端部)
1箱(100本)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm
アズワン品番65-9030-09
1箱(2000本)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm
アズワン品番65-9030-10
1箱(2000本)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●10本包装 滅菌済
アズワン品番65-9030-11
1箱(2000本)
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mLl。1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mm●1本包装 滅菌済
アズワン品番65-9030-12
1箱(1000本)
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
仕様●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:2.8Φ×13Φ×180mm●容量:2mL●材質:PE
アズワン品番65-8736-78
1セット(1000袋×1本)
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
ガラス・プラスチック製の駒込ピペットの頭部に取り付けて使用。、用途別に色を使い分けることができます。、ラテックス製(ゴム)などに比べて、薬品・温度に対して良好で長持ちします。
ピペット先端につけて使用します。各サイズともに赤・青・緑・黄の4色を取り揃えており、用途別に使い分け可能です。
材質ベローズ部/ポリエチレン、ハカマ部/シリコンゴム
容量(mL)2
穴径(Φmm)6
関連キーワード
1
2
3
4
次へ