299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般 乳白
1袋(50個)
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)
2,178 税込2,396
当日出荷

二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用 耐熱温度(℃)160
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 厚さ(mm)3.18 アズワン品番1-1374-05
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム
1組(50個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷


材質ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)セプタム/シリコンゴム 材質(本体)シリコンゴム
1セット
1,020 税込1,122
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
2,079 税込2,287
当日出荷

1個ほか
76 税込84
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60 材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm)1.3 寸法(mm)セプタム:10 コード1030-50009 アズワン品番63-8591-56
1セット(100枚)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
材質セプタム:PTFE、シリコン 厚さ(mm)1.52(0.060″) ねじ規格24-414 アズワン品番63-2586-72 バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
1パック(24個)
8,998 税込9,898
当日出荷

穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
1袋(100個)
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコンです。 接着剤不使用のため、コンタミリスク低減と安定的な品質が保たれます。
適合各社オートサンプラー(マグネット式含む)
1箱(100個)
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

コストパフォーマンスに優れています。
材質アルミニウム・PTFE・シリコンゴム キャップサイズ(mm)Φ11 アズワン品番4-6639-11
1袋(100個)
2,390 税込2,629
翌々日出荷

1箱(100個)
22,473 税込24,720
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)250 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-06 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
11,980 税込13,178
当日出荷

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-05 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
20,980 税込23,078
当日出荷

Quality Environmental ContainersTOCバイアル瓶 セプタム付 72本入
材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)40 構成透明バイアル+赤キャップ(セプタム付) アズワン品番4-4813-03 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(72本)
18,980 税込20,878
当日出荷

正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白) 厚さ(mm)1
1セット(1000個)
46,899 税込51,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-06 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
21,980 税込24,178
当日出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 透明 容量(mL)60 径(Φmm)53(キャップ) アズワン品番4-4811-02 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
21,980 税込24,178
当日出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 透明 容量(mL)250 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-04 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
11,980 税込13,178
当日出荷

材質セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 構成赤キャップ(セプタム付) アズワン品番4-4813-11
1袋(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷


材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)40 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(72本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン) (スクリューキャップ) 黒 材質(キャップ)PP アズワン品番3-9527-19
1袋(100個)
4,998 税込5,498
当日出荷

ThermoScientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換厚板セプタム
仕様適応バイアル:S236-0040、S246-0040、S336-0040、S346-0040 材質PTFE/シリコン 厚さ0.125"
1パック(24個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ側面に滑り止めの凹凸加工をしています。
セット内容青キャップ(セプタム付き/シリコン・PTFEスリット入) 材質PP 容量(mL)2 アズワン品番1-1389-16
1セット(100個)
5,698 税込6,268
欠品中

ニューウェルブランズ・ジャパンシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 (セプタム)PTFE青/シリコン白 キャップサイズ(mm)穴サイズ:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ色 アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
77,999 税込85,799
翌々日出荷

仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.5mm●キャップ:黒●セプタムサイズ:13mm●キャップ穴サイズ:8.5mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-52
1箱(100個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷