1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362
種別簡易マスク
材質マスク部/PP100%不織布、ノーズクリップ/PP、耳ひも/PEスパンテックス
幅(mm)180
質量(g)150
アズワン品番9-5035-01
1箱(50枚)
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
3層構造で中間にフィルターが入っており、2.9ミクロン以上のバクテリアを95%以上ろ過します。
種別簡易マスク
材質PP(ポリプロピレン)不織布
形状プリーツ型
入数(枚)50
構造3層
ひもタイプ耳かけ
強力活性炭フィルターを採用し、ニオイの気になる作業に適しています。四層構造で、口側に吸水性不織布採用で、呼気を吸収しムレにくい。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布・活性炭フィルタ、耳ひも/ポリエステル・スパンデックス、ノーズフィットワイヤー/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)マスク:約175×95
構造4層構造(外側より):撥水性不織布→高品質フィルター→活性炭入り高性能消臭フィルター→吸水性不織布
対象風邪・花粉・ほこり、口臭成分・酢酸臭やアンモニア臭など
アズワン品番7-5995-01
1箱(30枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
ノーズクリップ内蔵型。
オーバーヘッドタイプ(IR-2)
材質不織布
サイズフリー
種別簡易マスク
形状プリーツ型
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。
活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。
1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100
種別簡易マスク
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ丸ゴムタイプ
アズワン品番8-5327-01
1箱(50枚)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。
・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
指定防護係数10
広げたときに口元に空間ができやすいオメガプリーツ形状です。濡れても破れにくい、撥水性の素材です。
材質PPスパンボンド(2枚重ね)、ノーズクリップ/樹脂
アズワン品番6-8647-11
1箱(50枚)
¥792
税込¥871
翌々日出荷
寸法(mm)175×90
種別簡易マスク
材質PP(ポリプロピレン)
形状プリーツ型
入数(枚)50
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。
種別簡易マスク
材質マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス
幅(mm)180
電圧8.5V/mm2(静電圧)
アズワン品番9-5035-11
クラス100対応
1箱(2000枚)
¥83,160
税込¥91,476
翌々日出荷
用途11120S用
仕様静電気対策、ウェア取付用マジックテープ付き、クラス100対応
適合(フード)2-2127-01・02、2-2128-01・02、(スーツ)1-4840-11~16、1-4839-11~16
適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Sタイプ、(フード)SH3タイプ
材質導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~9/□
細菌・微粒子・液体へのバリア性良好!
液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
米国の医療用マスク規格「ASTM-F2100-11」に準拠しています。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
イヤーループタイプ(平ゴム)ラテックスフリー。
仕様液体防護性:80mmHg(ASTM-F2100-11LEVEL1準拠)、呼気抵抗(Δ):<4.0mmH2O/cm2
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
燃焼性Class1
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
仕様ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用
種別簡易マスク
材質裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロン
アズワン品番9-1039-01
クラスクラス100
1枚
¥891
税込¥980
当日出荷
表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。
超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途クリーンエリア用
材質マスク本体/不織布、耳かけゴム(オーバーヘッド)/PU平ゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)
生産国日本
捕集効率(%)87
通気性に優れており、息苦しくなりにくいです。
長時間の作業時にお勧めです。
ノーズピース付きで鼻にフィットします。
材質不織布/PP、ノーズピース/PE、ゴム/ポリウレタン
形状プリーツ
寸法(mm)175×95
色ホワイト
入数(枚)50
対象風邪・ウイルス・花粉
アズワン品番4-4952-01
ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能
材質ナイロンメッシュ
色ホワイト
質量(g)10
規格ISO
グレードクラス1000
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
呼吸が楽なエコノミータイプ。表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
用途使い捨て簡易マスク。クリーンエリア・クリーンルーム用。
仕様クリーンルーム用
種別簡易マスク
形状プリーツ
色白
フィルターエコノミータイプ
ひもタイプ耳掛け
1袋(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。
樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)
材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)
寸法(mm)145×95
色白
箱寸法(mm)165×100×75
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。オーバーヘッドタイプなので、長時間使用に適しています。
幅(mm)180
アズワン品番9-5035-03
1箱(1枚×50パック)
¥2,277
税込¥2,505
当日出荷
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。
顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN165
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
頭ひも4点支持
材質(面体)エラストマー
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)
種別吸収缶
適合マスクNo.6000シリーズ
対象ガス有機ガス
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号第TM560号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁小判型(黒)
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8
基準質量(g)76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20
質量(g)77
吸気抵抗上昇値(Pa)90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル
種別取替式防じん
区分RL1
機能フィットチェッカー内蔵
アズワン品番6-8383-11
指定防護係数4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フタ付きのため、清潔に保管できます。
ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。
シングル9個タイプには両開き扉がついています。
ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。
品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号
質量(g)140±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
規格L3
ガスの種類有機ガス
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6546-01
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。
適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10
種別防じん・防毒マスク
材質接顔部:シリコーンゴム
質量(g)85
国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
種別オプション
【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。
用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。
材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
タイプ平ゴム
対象ウイルス、PM2.5、花粉
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型
頭ひもタイプRB
付属品フィルター
適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6
基準質量(g)89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66
排気抵抗(Pa)(平均実測値)37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
質量(g)89(±15)
吸気抵抗上昇値(Pa)165
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
仕様クリアケースフィルター付
種別取替式防じん
区分RS2
アズワン品番1-8438-02
適合フィルターLAS-11
指定防護係数10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
タイプ半面形
国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)
適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J
種別防毒マスク
形状直結式小型
色グレー
シングル/デュアルシングルタイプ
排気抵抗(Pa)63(実測平均値)
頭ひも2点支持
材質(面体)エラストマー
適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
こんなお得な商品も!
スカイマスクⅡ 防毒対応 GH316
三光化学工業
¥2,498
税込¥2,748
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別防毒マスク
質量(g)135
種類直結式小型
国家検定合格番号TN65
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
捕集効率が高く、発塵を抑えています。1枚ずつ個包装されていますので、清潔に使用できます。
種別簡易マスク
材質内層・外層/PP不織布、中層/活性炭フィルター
アズワン品番4-1302-02
1パック(1枚×50袋)
¥4,158
税込¥4,574
当日出荷
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。花粉やウイルス対策におすすめです。ノーズクリップ付きで、顔にぴったりフィットします。口元を圧迫しない自然な立体構造です。個別包装されているので衛生的で、持ち運びにも便利です。
用途花粉、ウイルス対策に。
アズワン品番0-8084-01
仕様スタンダード
種別使い捨て防じん
形状カップ型
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)(社内基準値)343以下
粒子捕集効率(%)(社内基準値)95%以上
使用限度時間(h)22
包装形態個包装
排気抵抗(Pa)(社内基準値)245以下
対象花粉・ウイルス等
1箱(20枚)
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
高い防護性能と優れたコストパフォーマンスのマスク
構造3層
こんなお得な商品も!
3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
【190×90mm】【ゆったり大きめサイズ】
ふつうサイズより幅が約1.5倍UPしたゆったり大きめサイズです。
大容量でたっぷり使える不織布マスクです。
花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用しています。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
ダブルΩプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
対象花粉・ウイルス
1枚ずつクリーンパックされ、素材はクラス100対応です。3層構造で熱でリントを抑えた不織布を使用しています。
幅(mm)210
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ