仕様据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速)
質量(kg)8(シャフト、インペラ含む)
シャフト径(Φmm)Φ10
電源AC100V 50/60Hz
型番NP-60
安全装置過電圧・過負荷保護機能付き
電源コード(m)2.8
撹拌容量(L)10~100
本体サイズ(mm)142×180×320
動力60W
シャフト長さ(mm)420~580(無段伸縮式)
アズワン品番2-180-01
インペラ径(mm)120
1個
¥135,000
税込¥148,500
17日以内出荷
仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個
質量(kg)3.5
電源AC100V 50/60Hz
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
型番BL-300
モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)
回転制御スピードフィードバック制御
サイズ(mm)110×223×166
アズワン品番1-1052-11
1個
¥95,800
税込¥105,380
翌々日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)3.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 140VA
タイプ高出力
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)2.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 80VA
タイプスタンダード
仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s
質量(kg)4.4
回転数(min-1[r.p.m])30~1300
電源AC115V 50/60Hz
サイズ(mm)86×208×248
アズワン品番1-7326-25
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115
本体寸法(mm)Φ20×172
シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8
アズワン品番1-229-02
付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源単3乾電池2個使用
材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
加圧・真空下での使用が可能です。
材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム
容量(L)1.3(総容量)
使用圧力(MPa)0.49以下
取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。
電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
校正証明書点検・検査書
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
マルチポディションでマグネチックスターラー、加熱なし、静かで強力な撹拌のための高品質DCブラシレスモーター、0~1,300rpmの可変速度制御、液体の侵入を防ぐためのステンレス鋼の天板、便利かつ安全な実験のための安定した薄型ボディ
1個
¥18,315
税込¥20,147
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様スタンド式
トラスコ品番451-6851
質量(kg)2.7
粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下
エアー取付口G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s
質量(kg)4.6
回転数(min-1[r.p.m])6~2000
電源AC115V 50/60Hz
サイズ(mm)91×209×274
アズワン品番1-7326-21
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
ステンレス製温度センサー PT1000、EUROSTAR controlシリーズ用
材質AlSI 316 Ti
最高温度(℃)400
深さ(mm)最高液浸:230
アズワン品番63-5535-41
直径(mm)6
1個
¥47,980
税込¥52,778
63日以内出荷
仕様撹拌容量(H2O)(L):80、粘度範囲(Pa):50000m・s、モーター入力/出力:220/94W、支持アーム(mm):Φ16、保護クラス(DIN EN60529):IP40準拠
質量(kg)7.5
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ギアI/60~400、ギアII/240~1400 (60Hz)ギアI/72~480、ギアII/288~1680
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(2Pプラグ)
サイズ(mm)123×252×364
アズワン品番1-6608-11
適合シャフト径(Φmm)Φ1~Φ10
1個
¥589,800
税込¥648,780
22日以内出荷
仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220
質量(kg)4.7
回転数(min-1[r.p.m])150~6000
電源AC115V 50/60Hz
電源コード(m)1.8
サイズ(mm)86×208×325
アズワン品番1-9944-21
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。
希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。
小形軽量で取り扱いが便利。
保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。
屋外タイプです。
部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
電源コード別売り
化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890
アズワン品番67-5601-68
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。
回転数とトルクを同時にデジタル表示します。
タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個
回転制御スピードフィードバック制御
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300
アズワン品番61-3518-80
1個
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。底部が山形になっており撹拌効率が向上します。
容量(mL)150
アズワン品番61-3518-79
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz
運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式
振幅(mm)4.5
モーター出力(W)17.3
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
減圧許容度1Torr(約133Pa)
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:100
アズワン品番4-6371-02
有効内寸法(mm)Φ88×245
1個
¥44,900
税込¥49,390
4日以内出荷
PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。
仕様厚生労働省告示第201号、第370号適合、バルフロン(R)
材質PTFE(四フッ化エチレン)
長さ(m)3
最高使用温度(℃)260
手軽に真空脱泡したいときに便利!。使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。
材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316
径(Φmm)パッキン:75
アズワン品番4-6371-01
有効内寸法(mm)Φ63×120
1個
¥36,900
税込¥40,590
4日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。
電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
校正証明書点検・検査書
関連キーワード
1
2
3
次へ