鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。
適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。
水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。
ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼
ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1
サイズ(mm)70×32×65
アズワン品番4-2769-01
水圧DIN EN 15154-2準拠
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239
タイプダブル
接続方法G1/2"
アズワン品番1-6933-13
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
1台
¥117,000
税込¥128,700
当日出荷
呼び径(mm)13
長さ(mm)167
ねじ径PJ1/2
アズワン品番64-8782-81
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分
材質PE(FDA規格)
寸法(mm)420×416×735
質量(kg)8.3
規格ANSI Z358.1-2014準拠
内容積(L)60
流量(L/min)2.6
アズワン品番4-563-01
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付
接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)
アズワン品番1-6933-11
水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)
水流(L/min)26
直径(mm)274
1台
¥118,000
税込¥129,800
10日以内出荷
JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。
材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約8
圧力運転:0.2~0.55MPaG
温度(℃)運転:16~38
本体寸法(mm)1011
アズワン品番4-3322-01
給水口Rc1/2(15A)
1個
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番819-2962
材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)6
全高(mm)230
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
トラスコ品番819-2963
セット内容アンカーボルト
材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)23
全高(mm)2420
給排水口PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)150
規格JIS
ねじ径PJ1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
トラスコ品番819-2960
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.5
高さ(mm)195
取付方式壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)10~30
規格ANSI Z358.1
使用流体飲料水
給水口PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。
高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
ボリュームのある泡が簡単につくれる体洗い用のシャボンボールです。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。
材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
使用圧力(MPa)0.2~0.55
本体寸法(mm)2420
アズワン品番4-3324-01
給水口Rc1-1/4(32A)
作動温度(℃)16~38
1個
¥479,800
税込¥527,780
30日以内出荷
関連キーワード