石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
材質PE
材質PE(ポリエチレン)
容量(L)20
口内径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
容量(L)3
材質PE
仕様フタ付き
寸法(mm)104×221×238
タイプ小判型
口内径(Φmm)31.2
アズワン品番4-366-22
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
容量(mL)250
アズワン品番1-1547-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)
滅菌済(SAL10-6)
規格パイロジェンフリー
ねじ規格GL45
包装個別包装
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
市販の消毒液ボトル(1L角型)対応です。
子供用や車椅子利用者にあわせて高さ調節することができます。
効果その他
適合ボトル(幅)95×(奥行)95mm
材質スチール(メラミン焼付)
サイズ300×300×585~905mm
棚板高さ(mm)465~785(4段階調節)
アズワン品番8-3976-01
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)
タイプ広口
材質本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番4-5602-01
口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
こんなお得な商品も!
扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31
仕様偏平、中栓付
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
ハンディボトル角型用共通ノズルです
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
耐熱温度(℃)60
胴径(Φmm)121.5
奥行(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)23.5
全高(mm)175
材質PE
容量(mL)1000
アズワン品番65-2366-04
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
ポリカーボネイト製で、耐衝撃性に優れています。目盛は見やすい白地印刷です。
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
一度開封すると使用・未使用が判別可能なキャップです。目盛付のため残量確認が出来ます。
容量(L)1
優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP
色透明
容量(mL)2000
アズワン品番62-1611-62
口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE
材質本体/HDPE、キャップ/PP
色透明
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。
パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)
滅菌済(SAL10-6)
包装個別包装
ねじ規格GL45
ネック径(Φmm)45
半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別PPCO
材質本体/PPCO、キャップ/PP
色透明
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-57
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ハーブシリーズ、やさしいシリーズのボディソープ対応ボトル。
アズワン品番64-5107-64
1本
¥459
税込¥505
欠品中
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO、キャップ/PP
容量(mL)500
アズワン品番64-7656-27
1袋(12本)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-58
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
色褐色
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
種別Jボトル角型 広口
関連キーワード
1
2
次へ