耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。
酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
容量(L)10
仕様口外径/Φ54mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)221×217×307
口内径(Φmm)44
アズワン品番5-040-01
1個
¥2,158
税込¥2,374
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
中栓仕様の規格瓶です。角型なので保管・運搬時の場所を省略できます
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
材質本体(ソーダガラス)+規格キャップ4Fハイシート付
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
仕様目盛付、中栓付
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
アズワン品番62-2705-92
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
滅菌済(個包装)
仕様オートクレーブ可能
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~135℃
口内径(Φmm)86
ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。
軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE
アズワン品番62-2705-93
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mm
アズワン品番67-9129-22
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
内外共フッ素加工されています。
酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス
内径(Φmm)首部 89
目盛1 L
キャップにソフトロンパッキン付き
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に
ノズルなし
仕様パッキン付
材質ポリエチレン(PE)
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。
仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mm
アズワン品番67-2983-10
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
。大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/153mm、胴幅/300mm、高さ/328mm、縦口内/径36.5mm、斜口内径/36.5mm
アズワン品番67-2983-08
1袋(9本)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
保管しやすい角型容器。保管スペースが丸形に比べて約20%節約でき経済的です。
USPクラスⅥに適合する医療等級高密度ポリエチレン製
材質HDPE
角型手提瓶(ポリエチレン製)10L(5-040-01)用のキャップです。
仕様●材質:PE●色調:ナチュラル●サイズ:外径62mm×全高22mm×ネジ山径53Φ
アズワン品番62-2706-02
1個
¥46
税込¥51
7日以内出荷
中栓仕様の規格瓶です。角型なので保管・運搬時の場所を省略できます
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ガスバリア性に優れています。
培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
ISO7(クラス10000)のクリーンルームで製造されています。
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色透明
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)
材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
型番A25/5L
吐出量(mL)最大160/1ストローク
サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160
アズワン品番2-8510-01
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ