53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
228 税込251
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1セットほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量(L)10 仕様口外径/Φ54mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)221×217×307 口内径(Φmm)44 アズワン品番5-040-01
1個
2,158 税込2,374
当日出荷

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
119 税込131
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン 口径(Φmm)44 材質(キャップ)ポリエチレン
1本ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)
18,980 税込20,878
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 仕様目盛付、中栓付 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
118 税込130
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 耐熱温度(℃)約80 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン 材質(中栓)ポリエチレン 中栓あり
1本ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)ほか
4,653 税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~135℃ 口内径(Φmm)86
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1箱(14本)ほか
12,276 税込13,504
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 滅菌γ線滅菌(個包装) 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
699 税込769
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mm アズワン品番67-9129-22
1個
159 税込175
6日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フッ素加工活栓付 角型大型瓶
内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス 内径(Φmm)首部 89 目盛1 L
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に ノズルなし 仕様パッキン付 材質ポリエチレン(PE) 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

角型瓶10L両口缶用のキャップです。縦口、斜口どちらでも使用可能です。キャップ内側にパッキンを装着しています。
仕様●材質:PE(キャップ)・NBR(パッキン)●キャップサイズ:外径/60Φ、高さ/26mm アズワン品番67-2983-10
1個
109 税込120
翌々日出荷

。大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
1袋(5本)ほか
9,898 税込10,888
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径、大容量、取手付の角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/153mm、胴幅/300mm、高さ/328mm、縦口内/径36.5mm、斜口内径/36.5mm アズワン品番67-2983-08
1袋(9本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型手提瓶(ポリエチレン製)10L(5-040-01)用のキャップです。
仕様●材質:PE●色調:ナチュラル●サイズ:外径62mm×全高22mm×ネジ山径53Φ アズワン品番62-2706-02
1個
46 税込51
7日以内出荷

1本
119 税込131
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスバリア性に優れています。 培地や試薬、バッファーの保管に適してます。 ISO7(クラス10000)のクリーンルームで製造されています。
1箱(24本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スプレー瓶 角型 SBシリーズ
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
1箱(12本)ほか
4,898 税込5,388
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE 透明
1箱(12本)ほか
4,398 税込4,838
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A25/5L イージーアクションポンプ アズワン 動画あり
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番A25/5L 吐出量(mL)最大160/1ストローク サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷