90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用 仕様乾式安全器一体型 質量(g)本体:1200、ガット(枠):480 タイプ逆火防止 使用環境温度(℃)-10~+40 装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M 標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて) 1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25) 2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2) 使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1) 空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 トラスコ品番281-6105 接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg)2 一次側使用範囲(MPa)~1.55 二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アセチレン用調整器 千代田精機 動画あり
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス 標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時) 一次側圧力(MPa)1.52 仕様乾式安全器内蔵 その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。 付属品ゲージプロテクター付 型式SRA-A 質量(g)1430(枠含まず) タイプ逆火防止 接続入口:フリースライド方式 枠式出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口 調整圧力(MPa)0.01~0.13 アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

突起部が少ないコンパクトボディです。 フリースライド枠式、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガスアセチレン トラスコ品番355-2608 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0553 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-41
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。 使用ガスアセチレン 仕様圧力計を保護するガード付圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載 トラスコ品番389-1721 使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.52次側/0.1~0.098
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)アセチレン調整器
アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。
用途ガス溶接・切断用。 使用ガスアセチレン
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無 機能逆火防止 仕様乾式安全器内蔵 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10~40 接続方法容器直結
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素 寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口 質量(kg)1.5 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm)185×165 一次側圧力(MPa)~15 標準流量25NM3/h 二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番197-9074 適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式) アズワン品番64-6751-45
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン トラスコ品番434-5045 セット内容アセ枠 材質本体:真鍮 質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

全真鍮製のため、安全性に富んでいます。 新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガスアセチレン トラスコ品番281-6199 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番198-0631 適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式) アズワン品番64-6751-44
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

突起部が少ないコンパクトボディです。 逆火防止器内蔵型、ゲージプロテクター付です。 新JIS規格準拠品です。
用途アセチレンガス用調整器。 使用ガスアセチレン トラスコ品番355-2616 質量(kg)1.43 使用圧力(MPa)1次側/2.5以下、2次側/0.01~0.13
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠 使用ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098 出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2 タケノコ(mm)出口:9
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

コンパクト設計と圧力計カバー付です。 新JIS対応品です。
用途アセチレンガス用調整器。 付属品アセ枠 質量(kg)1.3 規格1次側使用圧力:0.4~1.55MPa2次側使用圧力:0.02~0.098MPa 使用ガスアセチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様逆火防止器付のゲージプロテクター安全形調整器です。 ゲージ圧…1次側0~4.0MPa(0~40kgf/cm2) 2次側0~0.2MPa(0~2kgf/cm2) 調整圧力…0.01~0.12MPa(0.1~1.2kgf/cm2) 使用ガスアセチレン
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)アセチレンゲージ取付枠
アセチレン調整器取付枠です。 アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。 材質鋳物 寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く) ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.1 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン・プロパン 標準流量(m3/h)4
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2.3 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷


中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE 質量(kg)2.8 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り) 一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5) 二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12) 流れ方向右方向 関連資料(1.12MB)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低圧大流量の配管用調整器です。
用途切断・溶接・圧接 ライン用 使用方法配管ライン用 質量(kg)1.3 接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8 関連資料(0.53MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)1.88 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右 標準流量(m3/h)25 二次側圧力計(MPa)0.2 調整圧力(MPa)0.02~0.1 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:0.13以下
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CL-01V 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
火口3本付です。
全長(mm)700 質量(g)830 切断能力(mm)1~30 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.02 ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300 酸素圧力(MPa)0.2~0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

CL-02V A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口無 阪口製作所 動画あり
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850 全長(mm)700 質量(g)985 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 火口無し ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03 ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷