酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)2350
仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番423-1147
質量(kg)3.4
火炎形状ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm)855
バーナーホルダー、ホースホルダー付。
アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン
車輪径(Φmm)100
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)2600
セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)
質量(kg)4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)1425
全幅(mm)905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガスボンベ運搬車
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
手軽に使える2輪タイプです。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)
トラスコ品番285-2454
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)22
色オレンジ
高さ(mm)1180
均等荷重(kg)200
すくい板長さ(mm)310
すくい板幅(mm)610
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(g)450
質量(g)664
材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE
TKG品番(2017)6-0687-0201
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用
寸法(mm)折径440×H1000
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。
仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個
トラスコ品番285-2446
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)27.5
色オレンジ
高さ(mm)1180
均等荷重(kg)200
すくい板長さ(mm)180
すくい板幅(mm)650
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
アセチレン・酸素ボンベの開閉用ハンドルです。
仕様アセチレン用10.2mm角、酵素用8.2mm角
トラスコ品番256-2154
全長(mm)130
質量(g)175
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
エスコ品番EA334E-130
寸法(mm)折径440×H1000
摘要アセチレン瓶用
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要アセチレン瓶用
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA334E-30
長さ(mm)1000
口径(Φmm)280
折径(mm)440
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
用途アセチレンボンベ7kg用
材質帆布
適合ボンベアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途アセチレンボンベ7kg用
材質ターポリン
適合ボンベアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。
高さ(mm)1260
全幅(mm)760
仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
酸素ボンベ7000L、アセチレンボンベ7.0kg専用カバー。 (防炎、防水仕様)尚、サイズ違い等のカバーも承ります。
直射日光によるボンベの温度上昇を和らげる為のカバーです。
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に
色オレンジ
1本
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番65-2112-93
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎形状集中炎
仕様逆さ使用可能
質量(kg)5
火炎温度(℃)1550
火力(kcal)3100
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
アセチレン調整器取付枠です。
アセチレン調整器とアセチレンボンベの取付固定に必要となります。
用途アセチレン調整器をアセチレンボンベ取付けに固定する枠。
材質鋳物
寸法(mm)112×86×33(調整ネジ部除く)
ねじサイズ(入口)M22×2.0、(出口)M16×1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)17
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1230
全幅(mm)720
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。26インチ車輪を使用することにより、未整地での現場作業がよりスムーズになり、優れた性能を発揮します。また従来のタイヤよりゴムが外れにくくなっています。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)1425
全幅(mm)905
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330
全幅(mm)580
酸素ガスボンベ7000Lとアセチレンガスボンベ7.0kgの2本積み用運搬車。4輪タイプにすることにより安定性が向上。また自在車輪を付けることで移動性も高く、転倒の危険性を解消した運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。自在車輪部分を収納することが出来ます。
車輪径(Φmm)200(固定)・130(自在・ストッパー仕様)
高さ(mm)1230
全幅(mm)760
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)20.4
全幅(mm)790
最大積載荷重(kg)200
使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)1172
スク板寸法(mm)315×610
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。
付属品なし
トラスコ品番553-1547
使用ガスアセチレン・酸素
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。
付属品なし
トラスコ品番268-5826
使用ガスアセチレン・酸素
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本
質量(kg)14
車輪径(Φmm)330
高さ(mm)1430
奥行(mm)540
車輪ノーパンク
車幅(mm)560
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
酸素容器300L又はアセチレン容器0.5kgを載せ替えて搭載できます。これまでカセットボンベ(プロパン)溶接で物足りなかった方もアセチレンに載せ替えご使用いただけます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×1/溶接火口×1/5mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
関連キーワード
1
2
次へ