27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5枚)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
1セット(5枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン(ラベル) 動画あり
化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。 ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。 必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。 内容の異なるラベルも1枚から作成できます。 特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。 無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。 GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。
用途GHSラベル 取付方式シール 適合レーザー、コピー ホワイト タイプマット シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.15 関連資料GHSラベル詳細
1袋(100シート)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(5枚)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)500
1袋(6本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Bel-Art Productsラベル付洗浄瓶
色別に識別されたフタと文字で誤使用を防ぎます。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリエチレン)
1個
3,910 税込4,301
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。 災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。 世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に 材質アート紙表面ラミ加工:PET 取付粘着シール 縦(mm)40 横(mm)40
1組(5枚)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 20×20mm
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙 寸法(mm)20×20 取付方式ステッカー
1巻(500枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Steri-LazrTAG(TM):A4AKAシリーズ。各種滅菌に対応!様々な器具への貼付に適しています。ガラスや金属、プラスチックなどの表面にしっかりと貼りつきます!。オートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線・EOG 適合温度(℃)-40~+150 シートサイズA4 特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
1パック(16シート×126枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ。印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!。高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!。液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線 シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4 適合温度(℃)-196~+150 特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
1パック(16シート)
36,980 税込40,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な耐薬品性で組織学スライドや産業現場に!。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。XyliTUFF(TM):FTTシリーズ。安全性の高いキシレン代替品にも適用可能!。様々な薬品や溶剤に対する優れた耐性を持ち、組織学で使用される顕微鏡スライドに適しています。※キシレン浸漬:最長15時間耐えることを確認(メーカー検証条件のため、各ユーザー様使用条件での検証を推奨)。
仕様耐薬性:キシレン、トルエン、ヘキサン、アセトン、アルコール、ジメチルスルホキシド(DMSO)、メチルエチルケトン(MEK)、アセトニトリル(ACN)、その他の一般的な有機溶剤、キシレン代替品、オイル、工業用シンナー等 材質熱可塑性エラストマー樹脂 滅菌EOG(55℃・1時間) 適合温度(℃)-80~+120 印刷方式熱転写 コア外径(mm)25.4
1巻(1000枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚 寸法(mm)30×37
1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 目盛あり 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)39.5(±0.5)
1袋(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本医理器材スーパーラベル
耐薬品性に優れたラベルです。
1式(180枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RS Pro ポリプロピレンボトル広口、ラベル領域. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable Wide-Neck ラベルエリア付き目盛り付きポリプロピレンボトル製品をご紹介します。この目盛り付きボトルは、簡単にボリュームを評価できる透明な目盛りと、ラベルを貼りやすい大型の書き込みペインを備えています。一般的に、液体や固体を保管するラボで使用されます。このラボボトルは、ヘビーデューティで耐久 Durable なため、ラボでの使用や、備品などを収納する家庭用倉庫のような用途に十分に適しています ラベル領域付き RS Pro 広口ポリプロピレンボトルには、さまざまなオプションを用意し 60 ml ポリプロピレンボトル 125 ml ポリプロピレンボトル 250 ml ポリプロピレンボトル ; 500 ml ポリプロピレンボトル 1000 ml ポリプロピレンボトル - ; 461-0342 461-0342. 特長と利点:. 優れた耐薬品性を備えた半透明ポリプロピレンボトル 漏れ防止、ライナーレス設計 くっきりと印刷された目盛りはミリリットルと液量オンスを示します 大型の白色書き込みパネルで印刷して、ラベリングを容易にします 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります オンラインでダウンロードできるバッチ証明書 EU と米国に準拠した食品接触用途に適しているFDA 規制 液体と固体の両方に適しており、微生物学的サンプリングに最適です 121 ° C でオートクレーブ可能. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
仕様素材 = PP容量 = 1Lネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = ストレージボトル目盛 = あり寸法 = 90 (Dia.) x 205mm直径 = 90mm長さ = 207mm
1箱(5個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

RS Pro トリガスプレーポンプディスペンサ、 600 ml. RS Pro の半透明ポリエチレントリガスプレーディスペンサは、洗剤の吹き付けに最適です。このポンプディスペンサは、水、 IPA 、その他のアルコール系洗剤、アセトン、塩化メチレン、溶剤ベースの洗剤とともに使用できます。このディスペンサのボトルは目盛りが付いているので、ディスペンサの液体残量をすばやく確認できます。 トリガポンプディスペンサは、ボトル状で TOP にトリガ式ノズルが付いています。トリガを使用して化学薬品を迅速かつ広い領域に散布します。このタイプのポンプスプレーは、手の届きにくい場所に最適です。. 特長と利点:. トリガは調整式で安定した噴射又は噴霧が可能 残量が一目で分かる目盛り付きボトル 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい 使い方は非常に簡単 600 ml の液体に対応 水性溶剤及び非腐食性溶剤に最適です. 代表的用途. この RS Pro 600 ml ボトルには、お客様が選択した溶液を充填できます。ボトルの目盛により使用状況を監視できるため、使いやすく、さまざまな用途に適しています。ポンプディスペンサは、次のようなさまざまな場所で使用できます。 ホーム - キッチン、バスルーム、リビングルーム クリーニング業 レストラン 清掃. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 洗浄剤ディスペンサ製品の容量 = 600ml色 = クリア 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE 容量(mL)500 1目盛(mL)50
1本
1,090 税込1,199
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)