カテゴリ

  • 安全標識(3)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
さらに商品を絞り込む

「アセトン 標識」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
標識 有機溶剤中毒予防規則 ユニット標識 有機溶剤中毒予防規則ユニット
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ止めタイプ片面表示取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付穴径(mm)4
標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条) つくし工房標識 有機溶剤中毒予防規則に定める掲示(第24条)つくし工房
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から8日以内出荷
有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×450穴数4
特定化学物質標識 アセトン ユニット特定化学物質標識 アセトンユニット
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。トラスコ品番256-2482材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)274エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容アセトン(Acetone)取付穴径(mm)2.5エコマーク認定番号7118031
薬品標識広口洗浄瓶 DURAN薬品標識広口洗浄瓶DURAN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
スプレー式プライマー 日本緑十字社スプレー式プライマー日本緑十字社(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら