2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライUSB充電器
最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
仕様絶縁キャップ:なし セット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き) 電源コード(m)1(※AC電源コード) 定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大) USBポート数8ポート プラグ形状2P 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替 Glide&Switch 。8ポート対応のKMスイッチ 切替機
仕様(承認)CE、FCC ポート数8 電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W 制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.1×43.3×15.8 コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2) 互換性ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など 動作温度(℃)0~40
1台
399,800 税込439,780
20日以内出荷