21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アックスブレーンボックスレベル
45°付ボックスレベル。 水平・垂直・1/100・2/100測定可能。 45°付で法勾配の測定も可能。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工などの作業で 材質アルミ合金押出材硬化処理(アルマイト・クリア系塗装仕上) 精度±1.00mm/m= ±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201°
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
用途コンパクトスロ-プレベル。 呼び寸法(mm)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

アックスブレーン設備レベル(黒・青)
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。
用途設備レベル。 呼び寸法(mm)100 精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286° ブラック(本体)、ブルー(気泡管) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 材質(カバー)ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。 呼び寸法(mm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。 呼び寸法(mm)220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

アックスブレーン設備レベル(白・緑)
水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラ-と気泡管カラ-が選べます。
用途設備レベル。 呼び寸法(mm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
用途コンパクトスロ-プレベル。 呼び寸法(mm)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
用途ディレクタ-レベル。 呼び寸法(mm)220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ライン明るさ4モード切替可能!!。ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射 その他対応受光器GLR-8を使用 質量(kg)1.2 寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m 使用温度範囲(℃)-5~+40 電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用 精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01° 取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ) 機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯) その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放 指示方式ジンバル機構による自動補正方式 メモリー各ON/OFF メモリー機能付き 充電時間約3.5時間 制動方式マグネットダンパー方式 防塵防水性能保護等級IP54相当 光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2) 光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント) ライン幅(mm)4mm/10m以下 直径×高さ(mm)100×220(突起部除く) パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ 材質(気泡管)ガラス 材質(キャップ)(側面)ゴム 材質(液体)石油系液 材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m)±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)