消費電力(W)4.3
電圧(V)100
色温度(K)2700
仕様器具本体
取付方式直付形
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
調光の可否調光/非調光兼用
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)1.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5/5.0
光源寿命30000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
質量(kg)2.2
型地中埋込型
材質(本体)ステンレス
種類ワンコア(ひと粒)タイプ/CompactΦ93
電圧(V)100
消費電力(W)7
構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型[底部]防雨型
保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56[底部]IP23
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス(ヘアライン仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDユニット:電源内蔵防水型
適合ボックス埋込:NNY28515(別売)・NNY28516(別売)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス)
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.8
高さ(mm)188
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ステージ上部から吊り下げ、ホリゾント幕を高照度で均一に照明する器具です。
仕様12灯用
色ブラック
取付バトン取付型
種類舞台演出用
ランプの種類ハロゲン電球
仕様任意方向取付可能、防雨形
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.7
電源(V)100-242
消費電力(W)13.5
光源寿命40000時間
LEDLEDZ LAMP
演色指数(Ra)82
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
コンパクトかつ優れた配光性能と徹底した防水性能。
効果的な照射とグレアに配慮した配光性能
触れても安全な表面温度
材質本体・枠」ステンレス
質量(kg)11.0
型地中埋込型
種類ワンコア(ひと粒)タイプ/UniversalΦ180
電圧(V)100
構造[本体]防浸型・耐塵型[LED光源電源一体部]耐水型・耐塵型
保護等級[本体]IP67[LED光源電源一体部]IP56
機能照射方向可変機能付
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LEDユニット:電源内蔵防水型
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
材質(パネル)全面:高透過ガラス(強化ガラス)
消費電力(W)13.5
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)0.5
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LEDLEDZ LAMP
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
消費電力(W)5.5/5.0
仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能
種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)2.3
タイプコンクリート埋設
電源(V)100
光源寿命40000時間
LEDLEDZランプJDR×1 E11
色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消
適合ケーブル(Φmm)12~15
演色指数(Ra)82
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
仕様消費効率:26.6 lm/W、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白、床埋込型、ステンレス製、Ra80、40形電球1灯器具相当、床面取付専用、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、ケーブル別売、金属車両や重量運搬車および一般乗用車の通る場所には設置不可、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114.4
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂
質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥318
税込¥350
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥10,059
税込¥11,065
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥10,059
税込¥11,065
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥10,059
税込¥11,065
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライト。ドラマチックに照らし上げる光。植栽、外壁などのライトアップに。土中やコンクリートに埋設できる密閉型です。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%
材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白
取付床埋込型、床面取付専用
備考LED電球専用商品
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.6
LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)114.4
LED寿命(時間)40000
明るさ40形電球1灯器具相当
LED交換可能(LED電球)
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ