1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm) 穴あけ能力(mm)Φ10(最大) マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350] マグネット部寸法(mm)Φ105(外径) 最大ストローク(mm)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390 キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm)10 付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個 仕様電動式 種別携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg)8 トラスコ品番116-6107 幅(mm)148 高さ(mm)296 奥行(mm)290 電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷