各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)510
キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)最大75
付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)100
質量(kg)10.5
トラスコ品番117-6234
幅(mm)261
高さ(mm)476
奥行(mm)309
電流(A)5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
関連キーワード