適合機種AMT-18
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18
最大ストローク(mm)120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)510
キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)
最大板厚(mm)6
バイス能力(mm)50~150
ピッチ穴あけ幅(mm)最大75
付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱
使用刃物ミニブローチ
仕様電動式・環状刃物
種別携帯式穴あけ機
最大パイプ貫通(mm)100
質量(kg)10.5
トラスコ品番117-6234
幅(mm)261
高さ(mm)476
奥行(mm)309
電流(A)5.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6
適合AMT-18、AMW-22
種別ミニブローチ
全長(mm)15
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
穴あけ能力(mm)Φ22.0
最大板厚(mm)6
適合AMW-22
トラスコ品番221-6442
種別ミニブローチ
全長(mm)15
質量(g)20
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
メーカー商品コード57118
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
下穴なしでの穴あけが可能です。
用途携帯式穴あけ機での穴あけ
全長(mm)15
適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22
最大板厚(mm)6
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
タイプワンタッチ
送り速度(mm/rev)0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)25.5
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)Φ14~30
マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]
マグネット部寸法(mm)92×172
最大ストローク(mm)87
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)34
キャブタイヤコード(m)3芯 5m
最大板厚(mm)35
付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱
種別携帯式磁気応用穴あけ器
質量(kg)14
トラスコ品番117-6200
幅(mm)221
高さ(mm)415
奥行(mm)352
電流(A)7
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
電機ドリル搭載タイプ。
磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)
穴あけ能力(mm)Φ10(最大)
マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]
マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)
最大ストローク(mm)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390
キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)10
付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個
仕様電動式
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)8
トラスコ品番116-6107
幅(mm)148
高さ(mm)296
奥行(mm)290
電流(A)電気ドリル部:4.1
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ボール盤、旋盤、NC旋盤等を使用して、ブローチホルダーで穴あけをする際に切削液の供給用として使用します。
用途切削液供給用
適合機種BHM-02035、BHM-03050、BHM-14075
メーカー商品コード95198
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合材鋼板・ステンレス板など
適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
軽量・汎用・手動タイプ
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30
マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]
マグネット部寸法(mm)92×172
最大ストローク(mm)87.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)680
マグネット消費電力(W)34
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)
付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱
仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mm
種別携帯式磁器応用穴あけ機
質量(kg)16
トラスコ品番221-2919
幅(mm)229
高さ(mm)435
奥行(mm)414
電流(A)7.0(電気ドリル)
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!
磁気ボール盤カッター
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
摩擦に強い超硬チップを採用
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
仕様メッキ付
関連キーワード