1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。
トラスコ品番116-6123 ストローク(mm)230 全長(mm)597 高さ(mm)526 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)790 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 定格電流(A)8 穴あけ能力(mm)21 電源コード(m)5 マグネット部寸法(mm)Φ152 最大穴あけ能力(mm)21 最大磁力(N)8820
1台
269,800 税込296,780
当日出荷