瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18
付属品外蓋
材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)238×238×350
口径(Φmm)40
アズワン品番1-3798-01
1個
¥1,762
税込¥1,938
欠品中
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
耐久性に優れているため、長期にわたり光沢を保持します。
密着性に優れています。
コストメリットがあり、経済的に魅力的です。
用途産業機械、各種金属製品等。
特性耐久、速乾
引火点(℃)-4.0(ルチールホワイト)
粘度100KU(ルチールホワイト)
主な用途金属
膜厚(μm)(エアスプレー時)20~25、(エアレス時)25~30、(刷毛)25~30
不揮発分31.0%(ルチールホワイト)
密度1.02(ルチールホワイト)
希釈剤アートラッカーシンナー
塗布方法エアスプレー、エアレス、ハケ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)80~100、(エアレス時)60~80、(刷毛)20~40
混合比1液型
塗り重ね可能時間(時間)最小/5分以上(23℃)、最大/-
乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~170、(刷毛)110~130
適合下塗りイサムラッカープライマー、イサムラッカーサーフェサー
超速乾性で美しい光沢!木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。
タイプ油性(エアーラッカー)
内容素材
乾燥時間(分)10~15
主な用途木、金属、紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
特性速乾
塗り面積(2回塗り)(m2)1
危険物の性状非水溶性
科目図工
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器
適合一斗缶用
材質再生ポリエチレン100%
容量(L)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。
最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。
開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。
包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質(外装)ダンボール
材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン)
口内径(Φmm)52.5
材質(コック)PE(ポリエチレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)235×235×340
強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。
手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品
特性速乾
主成分2液型アクリルウレタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品
乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)
塗り重ね可能時間(分)10~20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
材質テンフリー
外寸法(mm)235×235×340
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。
自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。
優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。
常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。
原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。
固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。
耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般
産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他
電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他
建材:アルミ素材
鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他
引火点(℃)24(ホワイト)
膜厚(μm)(エアスプレー時)35~50、(ローラー時)45~60、(刷毛)30~40
不揮発分67.0%(ホワイト)
密度1.33(ホワイト)
希釈剤ハイアート3000シンナー
塗布方法エアスプレー、ローラー、ハケ
粘度(Pa・s)350(ホワイト)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(ローラー時)20~30、(刷毛)10~20
混合比主剤:硬化剤=4:1
塗り重ね可能時間(時間)最小/20分(23℃)、最大/72(23℃)
可使時間(時間)3(23℃)
乾燥時間指触/20分(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/40分(60℃)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)200~300
適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
こんなお得な商品も!

一斗缶 スチール製 18L
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
容量(L)18
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)238×349
口内径(Φmm)32.5
口外径(Φmm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

透明ビニールシート 薄手
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様粉ふり
容量(L)22
アズワン品番64-7988-63
危険物の類別非危険物
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
除菌用アルコール製剤
厨房の衛生管理、生産ラインの洗浄と除菌。
看護や介護の現場や手袋の除菌。
スプレーするだけで簡単に除菌できます。
成分エタノール(67.890%)、乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(32.085%)
区分雑貨
エタノール濃度(w/w%)67.89
エタノール濃度(v/v%)75
効果除菌
シックのロングセラー、ドイツ・ゾーリンゲン製チタンコート4枚刃に肌にやさしいセーフティワイヤーがついたクアトロ4。本体(刃付き)+替刃1コの商品。
刃数4枚刃
シリーズシック
商品タイプホルダー(刃付き+替刃1コ)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
あたたかな北欧風デザインのロングトイレマット。植物のツルや葉に大胆な花のアップリケで、センスアップしたデザイン。毛足の長いパイルで柔らかい踏み心地。裏面すべり止め加工つき。ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。
材質本体/アクリル60%・ポリエステル30%・綿10%
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)630×750×15
RoHS指令(10物質対応)対応
200V、560VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。
産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。
バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TuV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器
コンセント個数出力:C13(6)
出力電圧(V)200・208・220・230V・240
入力電圧(V)200~240
入力プラグC14
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60
入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時)
出力容量(VA/W)560/504
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
100V、564VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。
産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。
バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器
コンセント個数出力:5-15R(6)
出力電圧(V)100・110・120・125
入力電圧(V)100~125
入力プラグNEMA5-15P
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60
入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時)
出力容量(VA/W)560/504
1個
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。200V 1500VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:IEC C14●出力コンセント(数):C13(8)
出力電圧(V)200,208,220,230,240
入力電圧(V)200~240V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1500VA/1350W
1個
¥869,800
税込¥956,780
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。100V 2400VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L5-30P●出力コンセント(数):5-20R(6)、L5-30R(1)
出力電圧(V)100,110,120,125
入力電圧(V)100~125V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)2400VA/2160W
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。100V 1200VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA5-15P●出力コンセント(数):5-15R(8)
出力電圧(V)100,110,120,125
入力電圧(V)100~125V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)85~110V(100V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1200VA/1080W
1個
¥859,800
税込¥945,780
10日以内出荷
リチウムイオンバッテリーUPS。200V 3000VA UL、CE、RoHS3対応。標準製品保証は5年です。常時インバーター給電方式。瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。ラック(2U)タイプ兼たて置き可能なUPSです。バッテリー期待寿命8~10年。リチウムイオンバッテリー搭載により、通常のVRLA電池の3~5年に比べ、8~10年とのバッテリー寿命の延長を実現しました。※バッテリー期待寿命は25℃以下環境でご使用時の期待寿命です。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。軽量化・拡張バッテリーの省スペース化。拡張バッテリーの高さは1Uサイズ、重量は従来品と比較し40%以上の軽量化を実現。また拡張バッテリー(オプション)を増設する事により、本体のバッテリー稼働時間を延長可能。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。交換用バッテリーパックの販売も行っております。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。センドバック(オンサイト)サービス8年の製品をご購入された場合、8年間UPS本体とバッテリーを保証致します。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
仕様●入力プラグ形状:NEMA L6-20P●出力コンセント(数):C13(8)、C19(2)
出力電圧(V)200,208,220,230,240
入力電圧(V)200~240V
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60Hz
入力電圧範囲(V)170~220V(200V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)3000VA/2700W
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
10日以内出荷
100V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。
産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(120V時)の後継モデルでもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:100~125V
【入力電圧範囲(V)】:85~115V(100V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:NEMA5-15P
【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W
【出力電圧】:100,110,120,125V
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:5-15R(6)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
。電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
を保証致します。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
仕様【出力コンセント】5-15R(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category B3、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)
付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内
質量(kg)18.5
タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池
規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC
ケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約2.4、【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8
出力電圧(V)100/110/120/125
入力電圧(V)100~125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252
対応Advanced Battery Management(ABM)
冷却方式ファン冷却
機能セルフテスト機能
入力プラグNEMA5-15P
出力波形正弦波
インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
高度(m)3000
相数単相2線
相対湿度0~96%(結露不可)
保証期間2年(バッテリー含む)
力率0.9
騒音レベル(dB(A))50未満
入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)
保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)
効率0.86
入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時)
ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output
出力容量(VA/W)1200/1080
動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)
給電方式常時インバーター方式
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応
ラインインタラクティブ給電方式
通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。
IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。
海外モデルのPW5115シリーズ(EOL済み品)のタワー型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:100~125V
【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:5-15P
【出力容量(VA/W)】:625VA/500W
【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%)
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:5-15R(8)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
仕様【出力コンセント】5-15R(8個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設不可、【リモートコネクタ】Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)、【サージ保護】IEEE ANSI C62.41 Category A2
付属品クイックスタートガイド(英文)/ 安全ガイド(英文)/ ユーザーマニュアルCR-ROM(英文)/ RS-232ケーブル 1本/ USBケーブル 1本/ Eaton UPSご購入者登録ページのご案内 [ラックタイプは19インチラックレール(EIA規格)が付属します]
質量(kg)11
タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池
規格【EMC】FCC Part 15 subpart B Class B、【安全規格】UL 1778 / UL 497A
ケーブル長(m)【入力電源ケーブル】約1.7、【RS-232ケーブル】約1.2、【USBケーブル】約1.75
出力電圧(V)100/120/125 (-10% / +6%)
入力電圧(V)100~125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×346×233
対応Advanced Battery Management(ABM)
冷却方式ファン冷却
機能セルフテスト機能
入力プラグ5-15P
出力波形正弦波
インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
高度(m)3000
相数単相2線
相対湿度0~90%(結露不可)
保証期間2年(バッテリー含む)
力率0.8
騒音レベル(dB(A))40未満
入力周波数(Hz)50/60
保存温度範囲(℃)-15~50(推奨10~25)※バッテリーなし
効率(最大)97%
レール長さ(mm)【ラック】440~1000
入力電圧範囲(V)80~162(設定調整可能)
ポートRS-232ポート、USBポート
出力容量(VA/W)625/500
動作温度範囲(℃)0~35(推奨25)
給電方式ラインインタラクティブ方式
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
100V、1080VA、CE,UL,RoHS3対応
ラインインタラクティブ給電方式
通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。
IT機器用UPSとして数多く使用されているラック1U型UPSです。
PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型1500VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:100~125V
【入力電圧範囲(V)】:80-128V(100V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:5-15P
【出力容量(VA/W)】:1080VA/825W
【出力電圧】:100,120,125 (-10% / +6%)
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:5-15R(5)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。電源管理ソフトウェア ダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%)
入力電圧(V)100~125
コンセント出力5-15R(5)
出力波形正弦波
相数単相2線
入力周波数(Hz)50/60
プラグ形状5-15P
入力電圧範囲(V)80~128(100設定時)
出力容量(VA/W)1080/825
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
200V、1200VA、CE,UL,RoHS3対応
常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。
瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。
産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。
海外モデル9130シリーズ(EOL済み品)のタワー型1500VA(230V時)の後継モデルでもあります。
◆仕様:
【入力電圧(V)】:200~240V
【入力電圧範囲(V)】:160~230V(200V設定時)
【入力周波数(Hz)】:50/60Hz
【相数】:単相2線
【入力プラグ形状】:C14
【出力容量(VA/W)】:1200VA/1080W
【出力電圧】:200,208,220,230V,240V
【出力波形】:正弦波
【出力コンセント(数)】:C13(6)
。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。
。*バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。
。バッテリー運転時間を延長可。拡張バッテリーを増設する事で、停電時のバッテリー運転時間を延長できます。最大4台まで増設可。ミッションクリティカルなシステムの長時間保護に最適な電源ソリューションです。
。電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。
。世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。
。大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。
。バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。
交換用バッテリーパックの販売も行っております。
。豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。
。出力コンセント制御
出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。
(例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。
。リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。
。正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。
力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。
。コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。
。バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。
センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。
。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TUV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。
用途産業機器や装置、制御用PCなどの組込み用途。パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。
仕様【出力コンセント】C13(6個)、【バッテリー交換】前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)、【拡張バッテリー】増設可、【リモートコネクタ】Remote Power Off(RPO)
付属品RS-232Cケーブル(D-sub 9pin)/ USBケーブル(Bコネクタ)/クイックスタート/ 安全ガイド/ マニュアルとソフトウェアのご案内/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/電源ケーブル 1本
質量(kg)18.5
タイプメンテナンスフリー・シール型蓄電池
規格【EMC】[9SX1500][9SX1500I]・CISPR22 Class B・FCC part 15 Class B / ICES-003・IEC 61000-4-2,3,4,5,6,8、【Safety】[9SX1500]CE / cULus / NOM・[9SX1500I]CE / cULus / EAC / RCM / KC
ケーブル長(m)【RS-232ケーブル】約1.75、【USBケーブル】約1.8
出力電圧(V)100/110/120/125
入力電圧(V)200~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×435×252
対応Advanced Battery Management(ABM)
冷却方式ファン冷却
機能セルフテスト機能
入力プラグC14
出力波形正弦波
インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)
高度(m)3000
相数単相2線
相対湿度0~96%(結露不可)
保証期間2年(バッテリー含む)
力率0.9
騒音レベル(dB(A))50未満
入力周波数(Hz)40~70(50/60Hz)
保存温度範囲(℃)0~40(推奨10~25)
効率0.91
入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時)
ポートRS-232C、USB、 RPO、Relay output
出力容量(VA/W)1200/1080
動作温度範囲(℃)0~40(推奨25)
給電方式常時インバーター方式
1個
¥289,800
税込¥318,780
14日以内出荷
関連キーワード