379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(480mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。 使用温度範囲(℃)-30~200 増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下 基油潤滑油基油 55質量%以上 危険物の類別非危険物 特性潤滑性
1本(400g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

KANA(片山チエン)アドニールグリースH1
ちょう度265~295 種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤 アズワン品番64-7417-12 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

1本(480mL)
1,498 税込1,618
当日出荷

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤 白色 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 ちょう度2号 毒劇区分普通物
1本(80g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)265/295 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)3.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

食品の風味や外観を損なう心配がない無味・無臭であることはもちろんのこと、高度に精製した食用植物油を食品工場で充填した食品です。 NSF(国際衛生科学財団)の3Hに合格した食品離型油ですので食品が直接触れる箇所はもちろんのこと、食品への直接噴霧使用も認められた製品です。
容量(mL)550 種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑 使用温度範囲(℃)-20~180
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)310/340 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。 規格NSF 3H/H1 トラスコ品番123-3147 容量(mL)480 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE) 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 主成分植物系油脂
1本(400mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量35.7g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

安定性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです。広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています。食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置に。 淡黄色 容量(L)1 質量(kg)1.1 仕様NSF H1 認定取得 成分ポリαオレフィン(PAO) 使用温度範囲(℃)-10~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1L)
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドラインFA-3
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
1本(2m)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 1025
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材) 仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本(2m)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 ダブルアドロック33
2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト) 下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
1本(2m)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック102
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト) 下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
1本(2m)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック105
長尺シートや塩ビタイル、タイルカーペット用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト) 下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ5mm前後床材)
1本(2m)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック104
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト) 下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ4mm前後床材)
1本(2m)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
1本(2m)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック105B
長尺シートや塩ビタイル、タイルカーペット用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト) 下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ5mm前後床材)
1本(2m)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 ダブルアドロック325
2種類の厚みが異なる長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト) 下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2~3mm前後床材)
1本(2m)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック103B
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
1本(2m)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック104B
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
シルバー仕上(アルマイト) 下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工 穴ピッチ(mm)約295 仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ4mm前後床材)
1本(2m)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック106
エコ商品
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材) 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) ライトブラウン仕上げ(アルマイト) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック102
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材) 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) ライトブラウン仕上げ(アルマイト) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 ダブルアドロック25
エコ商品
2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。
用途使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材) 材質アルミ押出形材(A6063S-T5) シルバー仕上(アルマイト) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドライン FA-4
エコ商品
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ 材質刃部:高密度超硬チップ 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル シャンク6.35mm六角軸
1本ほか
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タフなウエット、1枚で広々サッパリ!洗浄液を含んだ、フローリングやビニール床用おそうじシート。3層構造の厚手シートから洗浄成分が適量徐々に出てくるので、1枚で広々お掃除ができます。洗浄成分の働きで、砂ボコリ・皮脂汚れをスッキリ落とします。ふいた後はベタつきがなく、サラッとした仕上がり。除菌剤配合で、部屋中いつでも清潔除菌。 香り残らないタイプ。使用の目安は、シート1枚(両面)で約10畳です。
用途床(フローリング、ビニール)・網戸・家具・戸棚・ドア・ドアノブ・電気製品・電話等 商品タイプ取替シート 寸法(mm)約205×約285 タイプウェットシート シリーズクイックル 繰り返し・詰め替え対応
1袋(20枚)
629 税込692
当日出荷

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 適合(センターピン)PCDCP3 カッター長(mm)180 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)