アドフロー 交換用のフィルター(ろ過材)です
トラスコ品番773-7491
粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
国家検定規格品かつ保護帽の規格(飛来・落下物用)も取得した高い安全性を誇る電動ファン付呼吸用保護具です。
用途溶接作業など。
トラスコ品番856-9153
セット内容溶接シールド(572800)、電動ファン(832005J)、ろ過材(837010J)、連結管(834016)、バッテリー(837631)
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0355
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番773-7505
質量(g)3030
粒子捕集効率(%)99.97以上
国家検定合格番号第TP48号
流量(L/min)170・200(2段切り替え)
充電時間(時間)4
稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品
トラスコ品番795-3615
質量(g)710
粒子捕集効率(%)99.97以上
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
連結管用カバーです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
仕様アドフロー用呼吸チューブカバー 834018
トラスコ品番828-9840
質量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具用ロングバッテリーです。
トラスコ品番855-9382
質量(g)(代表値)400
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電器形名3M アドフロー 充電器 833111
充電時間(時間)4~5
稼働時間(時間)8
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番471-6817
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。
トラスコ品番795-5804
質量(g)2800
粒子捕集効率(%)99.97以上
国家検定合格番号第TP47号
流量(L/min)170・200(2段切り替え)
充電時間(時間)4
稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具用のウエストベルトです。
仕様アドフロー用ウエストベルト 835000
トラスコ品番795-3640
材質皮
質量(g)360
2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428
質量(g)840
国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。
3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。
3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。
用途溶接作業など
セット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111
指定防護係数300
1キット
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
アドフロー(TM)]電動ファン832005Jのフィルターカバーです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
トラスコ品番829-1030
適合機種832005J
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6436
質量(g)1070
国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のスウェットバンドです。
溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。
トラスコ品番350-0820
適合機種617800J、9100シリーズ、9002NC
1袋(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。
軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番816-7380
質量(g)820
色(帽体)ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです。
トラスコ品番350-0822
適合機種617800J
遮光度遮光前:#3、遮光後:#8~#14
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。
トラスコ品番350-0816
適合機種617800J
視界範囲(mm)73×109
1個
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
バーサフロー(TM)ヘッドギアM-407J、M-307Jの交換用バイザーカバーです。
トラスコ品番757-1275
適合機種JADM-307J、JADM-407J、M-307J、M-407J
質量(g)6
2018年トラスコ掲載ページ6 0186
1セット(10枚)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類自動遮光溶接面
仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池CR2032×2個(付属)
フィルターサイズ(mm)55×107
戻り速度(秒)60~400
遮光速度(秒)1/10000
使用時間(時間)2000
復帰時間(s)0.06~0.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
TR800シリーズ用のバックパックです。安定性を高めるための胸部ストラップを採用しています。簡単にクリーニングができるなめらかな表面設計です。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
トラスコ品番650-1032
適合機種TR-800シリーズ.TR-300シリーズ、アドフローシリーズ
品名バックパック
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
アドレサブルRGB搭載の冷却ファンを4基も標準搭載しながらもコストパフォーマンスに優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントパネルにメッシュ構造を採用しエアフローを向上させると同時に、前面に120mm ARGBファン3基、背面に120mm ARGBファン1基を標準装備しました。 ケース上面のコントロールスイッチを利用して多彩なイルミネーション効果をお楽しみいただけます。 RGB用の端子をマザーボードにつなぐことでマザーボードによるイルミネーションの制御も可能です。 ファン4基で冷却性を確保しつつ、LEDによるイルミネーションも楽しめる、コストパフォーマンスに優れたミドルタワーケースと言えるでしょう。 システムへの十分なエアフローを供給し、システム内に埃が入ることを防止しております。 フロントに最大で360mmの水冷システムを搭載可能で、高性能なCPUでも冷却可能な高性能な冷却システムを内蔵することが可能です。
仕様●CPUクーラークリアランス:160mm●GPUクリアランス:340mm●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2(120mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm ARGBファン搭載済み)
材質スチール/4mm厚強化ガラス
ケース形状タワー
質量(kg)4.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×390×450
I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイHDD×2、SSD×2 or ×3
関連キーワード