6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

周波数帯域 : 600MHz, 1GHz, 2GHz (50Ω 入力) 4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル(デジタル・プローブはオプション) 垂直軸レンジ : 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ) 最高サンプル・レート : アナログ・チャンネル 10Gsa/s デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s 最大レコード長:500Mポイント 多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション) リアルタイム・アイ・ダイアグラム&ジッタ解析 (オプション) 41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定 豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ 波形ヒストグラム解析 2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(オプション) インタフェース : USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT Webでリモート・コントロール 10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ 256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 仕様【最高波形取り込み速度】600000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRa、I2S、MIL-STD1553 (オプション)、【ファンクション・ジェネレータ】オプション、【タッチ操作】あり 質量(kg)4 チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション) インターフェースUSB、LAN、HDMI 画面サイズ10.1インチ サンプルレート最高10Gサンプル/秒 レコード長最大500Mポイント グリーン購入法適合
1台
1,298,000 税込1,427,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz 4 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:4GSa/s 垂直分解能:12bit 最小フロアノイズ:18μVrms 垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ) 最大レコード長:500Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1500000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN) シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553) インターフェイス:USB,LAN,HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 質量(kg)3.8 プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804) チャンネル数アナログ:4、デジタル:なし インターフェースUSB、LAN、HDMI 画面サイズ10.1インチ サンプルレート最高4Gサンプル/秒 レコード長最大500Mポイント(オプション) グリーン購入法適合
1台
449,800 税込494,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz 4 または 2アナログ・チャンネル 16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ) 最高サンプルレート: 1GSa/s 垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div 水平軸12div 自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示 シリアル・バス・トリガ&デコード 2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル) インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力) 7インチWVGA(800x480)ディスプレイ
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし 質量(kg)3.2 プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本) チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション) インターフェースUSB、LAN 周波数帯域(MHz)100 画面サイズ7インチ サンプルレート最高1Gサンプル/秒 レコード長最大24Mポイント グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 質量(kg)3.8 プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104) インターフェースUSB、LAN、HDMI 画面サイズ10.1インチ サンプルレート最高2Gサンプル/秒 レコード長最大100Mポイント(オプション) グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャンネル数アナログ:4 インターフェースUSB、LAN、HDMI 画面サイズ15.6インチ サンプルレート最高20Gサンプル/秒 レコード長標準500Mppts(最大2Gpts) グリーン購入法適合
1台
3,198,000 税込3,517,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)