Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験
質量(kg)3.5
測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ)
電源AC100V
外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mm
アナログ出力0~1V (リニア出力)
1式
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
関連キーワード