センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。
測定範囲風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s)
寸法(mm)79×38×185
測定範囲(℃)0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F)
表示電源:デジタルLCD表示
電源単4型アルカリ乾電池X6
寸法(Φ×mm)プローブ:12×250
伸縮範囲(mm)プローブ:280~840
測定項目風速
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。
多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉
最大・最小値機能付きです。
風速測定範囲(m/s)0.2~20.0
温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)
表示デジタルLCD表示
電源単4型アルカリ乾電池×6本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38
質量(g)355
寸法(mm)プローブ:Φ12×250
伸縮範囲(mm)280~940
精度±5%read+0.2m/s
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード