光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位上腕
セット内容B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース
材質メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿
寸法(mm)(メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500
測定範囲20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg)
質量(g)約350
タイプ蓄光タイプ
アズワン品番0-9627-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕
付属品収納ケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)50
電源単4乾電池×1個(付属)
測定精度±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法一般医療機器
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様ウォッシャブルカフ
付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ
材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)
質量(g)約80
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001
適合腕周(cm)24~40
松吉医科器械コード24-6419-00
腕帯(mm)W145×L535
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50
最小目盛1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)905~1055
測定範囲(mmHg)680~790
温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質綿
寸法(mm)(腕帯)140×540
色グレー
質量(g)約380
測定範囲(mmHg)0~300
アズワン品番8-4483-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)約700
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。
文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。
ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(メーター部)52×34×86
測定範囲20~300mmHg
タイプ蓄光タイプ
アズワン品番0-7211-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)690
寸法(mm)Φ158×50(D)
温度(℃)0~50
測定範囲(hPa)930~1070
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕
付属品キャリングバッグ
材質(本体)ABS
測定範囲20~300mmHg
質量(g)150
測定精度4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)23~32
腕帯(mm)146×485
医薬品医療機器等法一般医療機器
小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
付属品収納ケース
質量(g)約450
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002
腕帯(mm)W145×L450
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質綿
寸法(mm)(腕帯)140×540
質量(g)約380
測定範囲(mmHg)0~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)約700
医薬品医療機器等法一般医療機器
耐衝撃性のアネロイドメーター裏側にゲージアダプターが付いていますので、カフのポケットに付け外しできます。ギアフリー機構のため耐久性に優れています。レザー刻印タイプは目盛がよりはっきり見えます。
精度±3mmHg
測定範囲(mmHg)0~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。
傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。
タイムメモリーダイヤル付き。
最小目盛0.5hPa
仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg
ワンプッシュで容易に排気できるイージーリリースバルブを採用しています。(8-5561-01~04のみ)イージーリリースバルブは指先で微調整ができますので、より正確な測定が可能です。
測定部位上腕
材質本体/亜鉛ダイキャスト、ゴム袋/TPU(熱可塑製ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)
測定範囲0~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
医薬品医療機器等法一般医療機器
HT-1500アネロイド血圧計用カフブラダーセット金属コネクターのセットです。
サイズ145×480mm
寸法(mm)140×540
測定レンジ24.5~40cm
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属
質量(g)約260(箱含む)
電源不要
精度±2hPa
本体寸法167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40
測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050
表示単位2hPa
材質(外枠)金属
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐久性に優れたベローズを使用しておりますので、長期間に渡って正確さを保ちます。
文字板は暗所でも使用が可能です。
材質腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス
アズワン品番0-2192-21
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
落としても壊れないギヤフリーメーターを採用したカラフルアネロイド血圧計。
カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるループ付。
測定部位上腕
付属品収納ケース
材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)
測定範囲0~300mmHg
質量(g)240
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021
腕帯(mm)140×500
医薬品医療機器等法一般医療機器
スライド可能型のフックを使用しているため、ゲージの数値の読み取りが容易です。
ゲージはウェルチアレン製のデュラショック(耐衝撃性ゲージ)を使用しています。
送気球は耐久性に優れた微調整排気可能な板弁方式を使用しています。
材質ラテックス
質量(g)90
アズワン品番0-9523-02
1個
¥723
税込¥795
当日出荷
最小目盛1hPa
材質枠:金属
測定範囲(hPa)905~1055
温度測定範囲(℃)-30~50
精度±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
カラーが豊富で人気があります。
カフと同色、同素材の収納ケース付です。
小型で携帯に便利です。
測定部位は上腕です。
病院では医師及び看護師がご使用になります。
測定部位上腕式
材質ナイロン/PU/ネオプレーン/亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)(カフ)140×540
質量(g)本体50/専用ケース80
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000070
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)
材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)
精度±2hPa以内(at+20℃)
最小目盛1Pa/1mmg
温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕
寸法(mm)165×165×800~1180
測定範囲【圧力】20~300mmHg
質量(g)3800
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542051
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
付属品ナイロン製ジップケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)340
精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
チューブ長さ(mm)610
適合腕周(cm)25~34
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定部位上腕
仕様3.0ステラ対応
材質樹脂、真鍮
測定範囲20~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00007
松吉医科器械コード23-5271-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
AAMI(米国医療計測機器振興会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したギヤフリーメーターを採用しています。カフはナイロン製で汚れにくく、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で持ち運びも容易です。
大型収納BOXにカフや送気球が収納できます。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕
寸法(mm)165×165
測定範囲【圧力】20~300mmHg
質量(g)940
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543051
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
個人測定に便利な聴診器一体型です。
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質綿
寸法(mm)(腕帯)140×540
色グレー
質量(g)約540
測定範囲(mmHg)0~300
アズワン品番8-4483-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)約700
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
高さ調節が可能で、安定感があるスタンド型血圧計です。
ウォッシャブルカフを標準装備しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021542065
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
パイプやボードなど、様々な器具に取り付けることができます。
メーターは360°回転可能です。
ウォッシャブルカフを標準装備しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021541065
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
大型収納ボックス付きなのでカフや送気球が収納できます。
ウォッシャブルカフを標準装備しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543065
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。
プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。
プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。
従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様
材質綿
寸法(mm)(腕帯)140×540
色グレー
質量(g)約380
測定範囲(mmHg)0~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)約700
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。
仕様3.0テスラ対応
材質支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮
質量(kg)約6
キャスター径(Φmm)75(双輪・ストッパー2コ付)
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00011
松吉医科器械コード24-4812-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
目盛範囲750~1050hPa
精度±3hPa以内
最小目盛1Pa
外寸法(mm)Φ190×71
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様交換用カフのみ
寸法(mm)約140×540
パイプやボードなど、さまざまな器具に取り付けることができます。
メーターは360°回転可能。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕
寸法(mm)165×165
測定範囲【圧力】20~300mmHg
質量(g)860
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021541051
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
3
4
次へ