ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤。香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き。アバフィッチの香り
用途シート下用芳香剤
シリーズブラング
香りアバフィッチ
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
取付シート下
形式ゲル状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(165g)
¥539
税込¥593
当日出荷
ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。噴霧式ディフューザーで、オイルがなくなるまで均一に香るように処方されています。
気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。
シリーズブラング
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
特濃タイプ
香料の配合率を上げた濃厚な香りです。
大容量350gのシート下専用芳香剤
座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。
また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。
香り立ちの良い水ゲルがたっぷり350g入っているので、しっかり香ります。
エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。
こぼれず、香り立ちが良い水ゲルタイプ
水ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
香り強さ/持続期間の調整可能
アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。
開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付き
剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。
色ブラック
質量(g)435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×170×35
ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤。香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤
シリーズブラング
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング
付属品両面テープ
取付置き型
質量(g)200
タイプゼリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
成分香料
形式含浸
内容量(g)1×2個
強い香りが広がる3Dペーパーフレグランス
用途吊り下げタイプ芳香剤
取付吊り下げ
質量(g)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×75×75
香りアバフィッチ
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ブラング最高級LSシリーズ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。
シリーズブラング
寸法(mm)H92×W97×D62
質量(g)370
高級フレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。
寸法(mm)H90×W75×D45
質量(g)250
ドリンクホルダー用芳香剤。空間を香りで満たすための、ブースターフレグランス。カップホルダーにさり気なく置ける円筒タイプ。ガタツキ音防止クッション付き
用途芳香消臭剤
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
ダイヤカット風ガラスを使用。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合
用途自動車用芳香消臭剤
シリーズブラング
成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤
形式液状
大型揮発パッドで香り立ち従来製品比2倍のリキッドフレグランス。 長持ち大容量。調香機能。消臭剤配合。
質量(g)410
タイプリキッド
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×67×67
シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
寸法(mm)H13×W90×D47
質量(g)10
容量(g)約2(含浸剤込)
エアコンフィルターへセットする、新感覚フレグランス。香りのスティック3本入り。香りが約60日間持続。
色ホワイト(WHITE)
取付エアコン取付
質量(g)9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×101×8
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
ドアポケット専用の大型芳香剤。香りの調節シート付き。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
横/縦フィンどちらにも合うシンプルなデザインのエアコンフレグランス。狭い吹き出し口にピッタリなミニサイズ2本入り。消臭剤配合。ソフトクリップ。約30日香り持続。詰め替え対応品。
質量(g)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×56×47
香水ボトルのシルエット・トレンドのモノグラム柄吊り下げ芳香剤。
取付吊り下げ
質量(g)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×73×1
エアコンルーバー1フィンにピッタリフィット。アルミ素材。詰替対応。
用途車の芳香
取付エアコンルーバー
入数(個)2
フロアマットと空間噴霧用の消臭芳香スプレー。消臭・除菌成分配合。車内の嫌なニオイを消臭。さらに靴や食べこぼし等で汚れるフロアマットを除菌します。
用途車の芳香消臭
幅(mm)62
高さ(mm)214
奥行(mm)54
内容量(mL)300
香り立ち、持続、デザインに拘った固形ゲルタイプ芳香剤
美しい透明ゲルをたっぷり160g詰めた香りが長持ちする芳香剤です。
ガラスボトルにクリアブルーの塗装をしているため、ゲルが減った時も美しい色を保ちます。
キャップにはクロームメッキを施し、シンプルながら高級感のある仕上がりになっています。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。
うっかり倒してこぼれる心配もございません。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は68mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
内容量160g
高い揮発力でも大容量なので長持ちします。
持続期間
約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
質量(g)396
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×96
関連キーワード