コードレスアイロンアビテラックス4日以内出荷
360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロンかけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかにダイヤル式の温度調節が使いやすい360°回転する給電台がとっても便利給電台にスッキリ収納できる電源コードスチーム量も必要十分温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯
仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)質量(kg)カートン:(約)10.6消費電力(W)1100定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2温度ヒューズ250V 15A 240℃温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)色(本体)ホワイト(ブルータンク)入数カートン:6台入面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式