フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)53
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250
冷却能力(W)2100/2300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)34
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250
冷却能力(W)1100/1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)16
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150
冷却能力(W)350/380
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×200
冷却能力(W)300/350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS491(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)41
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220
冷却能力(W)1450/1600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS487(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×200
冷却能力(W)500/610
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200
冷却能力(W)800/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS493(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×220
冷却能力(W)2000/2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥449,800
税込¥494,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)62
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220
冷却能力(W)2600/2900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
9日以内出荷
仕様屋内用
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP5X
定格電圧(V)AC100~240(単相)
使用温度(℃)0~+50
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)+37~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)+42~+55
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース
質量(kg)6.4
定格電圧(V)AC100-240
使用温度(℃)0~50
定格電流(A)0.71/0.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167
起動電流(A)3.3/2.7
騒音レベル(dB(A))約63
温度設定範囲(℃)37~50
冷却能力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)2.5
色ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)DC24
使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)3.01
定格消費電力(W)73
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159
騒音レベル(dB(A))約38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材
定格周波数(Hz)50/60
使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~40
警報温度設定範囲(℃)30~50
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)
質量(kg)2.4
定格電圧(V)AC100-240
定格電流(A)0.6/0.3
定格消費電力(W)60
起動電流(A)2.2/0.8
騒音レベル(dB(A))約52
冷却能力(W)33
色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)0.3~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
使用温度(℃)20~50
定格周波数(Hz)50/60
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)30~60
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)35
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354
冷却能力(W)950/1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
9日以内出荷
フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。
質量(kg)26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272
冷却能力(W)600/700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
関連キーワード