両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式
呼称(mm)40
材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)アルミニウム
質量(g)102
段数4桁可変式
寸法A(mm)41.5
寸法F(mm)6
本体質量(g)約102
寸法D(mm)21.5
寸法E(mm)25
寸法B(mm)77.5
寸法C(mm)17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)約6
材質(吊)ステンレス
20mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。
PVCコーティング。
数字が消えにくく暗闇でも識別しやすいペイント採用。
二重構造のダイヤルロック部分は、どんなに削れても消えない数字。
PVCコーティングにより、愛車を傷付けずにロック。
長さ(mm)850
直径(Φmm)20
寸法(mm)20/850
色BLACK
質量(g)664
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
3色を使い分け、場所を区分することができます。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
幅(mm)600
厚さ(mm)3
質量(kg)約5.6
長さ(m)30
吸収量約68L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
一般手洗い用純植物性石鹸液です。
優れた洗浄力と、豊かな泡立ちで、手にやさしく汚れをすっきり落とします。
商品タイプ業務用
シリーズアルボース
液色グリーン
希釈倍率3倍
香り香料入
1缶(18kg)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
5mmスチールケーブル。PVCコーティング。
半透明のシリコンコーティングロックボディ。
オートマチックロックシステム。コード設定可能。
寸法(mm)5×2000
色BLACK
質量(g)230
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
13mm4角型シャックル採用。
低価格で高いセキュリティーレベルを実現。
焼き入れ処理を施した13mm角型アーム(特許技術)
ロックボディにはダブルボルトシャックルを採用。
オートマチックキーシャッター。
寸法(mm)230/108/16
色BLACK/SILVER
質量(g)1450
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
ABUSパワーリンクテクノロジー採用。
チェーンの先をそのままロックイン。
焼き入れ処理を施した12mm6角チェーン使用。
スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。
ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
X-Plusキーシリンダー、1億2000万通りの鍵番号。
チェーン径(Φmm)12
色BLACK
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
仕様布カバー付
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境
ロックキー式
材質(本体)ステンレス鋼
材質(吊)ステンレス鋼
付属品キー2本
材質(本体、ツル)ステンレス鋼
シリンダーピンシリンダー
16mmの超強力シャックルロックと、12mm4角ループチェーンの強力タッグ。
チェーンの長さを最大限に活かせるループタイプ。
ロックボディには、ダブルボルトシャックルを採用。
スライド式キーシャッター付きで汚れや腐食に強い。
U字ロックのみ持ち運んで使用可能。
ABUSブランドロゴ入りカバー使用。
寸法(mm)12/1200-16/83/100
色BLACK
質量(g)4500
1個
¥40,980
税込¥45,078
9日以内出荷
ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
カットされたマットは簡単に設備周辺へ設置できます。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収し、しっかり保持します。
仕様●サイズ:40cm×50cm×厚み3mm●吸収量:約75L/箱●重量:約9kg/箱●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製特殊フィルム付き)●用途:水、油、溶剤
水・油・溶剤を吸収することができます。
設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。
周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
質量(kg)約9/箱
長さ(m)3
直径(Φcm)8
対応水・油・溶剤
吸収量(L)約90/箱
1箱(9本)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。
水を弾くので、水面の浮上油のみ回収することができます。
油のみ吸収し、水はほとんど吸収しません。
仕様●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:油
アズワン品番68-0492-42
1箱(20個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ミシン目付きですが、ハサミで簡単にカットもできます。水を弾き油のみを吸収し、水面の浮上油を回収できます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
作業者の足元や通路用としてお勧めな破れ難いマットです。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収する厚みのある丈夫なマットです。
1箱
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。
設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。
水・油・溶剤を吸収することができます。
設備下部から漏れる油の広がりを防ぎます。
設備に密着して設置することで、足元で邪魔になりません。
質量(kg)約8/箱
対応水・油・溶剤
寸法(cm)25×40
厚さ(cm)4
吸収量(L)約60/箱
1箱(20個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
水・油・溶剤を素早く吸収することができます。
裏面は特殊フィルムなので剥がしてまた貼るが簡単にでき、設置場所を簡単に変えられます。
必要なサイズに、ハサミで簡単に切れます。
対応水・油・溶剤
厚さ(mm)3
幅(cm)80
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
吸収量(L)約87
質量(kg)約9/袋
仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。
水を弾くので、水面の浮上油のみ回収することができます。
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
油の受け皿で使用すると油の回収が便利です。
水に浮き、油のみを吸収します。
油の漏洩に備え事前に設置することも可能です。
質量(kg)約8/箱
対応油
寸法(cm)25×40
厚さ(cm)4
吸収量(L)約60/箱
1箱(20個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
水、油、溶剤を吸収することができます。設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
緑に塗装した通路には、グリーンロールが合います。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
50枚1袋の梱包は、補修作業時などの持ち運びにご利用いただけます。水も油も溶剤も拭きとります。
両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。
水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
仕様●サイズ:Φ8cm×長さ1.2m●吸収量:約48L/箱●重量:約6kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:油
アズワン品番68-0492-64
1箱(12本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ピローはマットに比べ、大量の液体を回収することができます。
設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。
水、油、溶剤を吸収する事ができます。
仕様●サイズ:25cm×40cm×厚み4cm●吸収量:約60L/箱●重量:約8kg/箱●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
アズワン品番68-0492-41
1箱(20個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1箱
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
1箱
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットできます。
水・油・溶剤を素早く吸収することができます。
ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
厚さ(mm)3
質量(kg)約7.5/袋
長さ(m)30
幅(cm)40
対応水・油・溶剤
吸収量(L)約90/袋
1巻
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。
飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
水・油・溶剤を素早く吸収することができます。
裏面は特殊フィルムなので剥がしてまた貼るが簡単にでき、設置場所を簡単に変えられます。
必要なサイズに、ハサミで簡単に切れます。
対応水・油・溶剤
厚さ(mm)3
幅(cm)56
長さ(m)30
材質ポリプロピレン
吸収量(L)約60
質量(kg)約6.5/袋
仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
裏面の粘着フィルムが、マットと床をしっかり固定します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
3色を使い分け、場所を区別することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
仕様●サイズ:幅60cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約68L/袋●重量:約5.5kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ