5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

古米や紛米の植物由来の原材料を20%配合のバイオマスヘアブラシ、包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。 材質PP、バイオマスレジン 寸法(mm)袋:70×145×18 本体寸法(mm)18×92×27 入数250本 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190357 バイオマス配合率(%)20
1パック(250本)
8,698 税込9,568
当日出荷

山陽物産二つ折ヘアブラシB エコ
エコ商品
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このヘアブラシは食用に適さない古米や砕米を約20%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。 エコホワイト 入数1000本 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190357 バイオマス配合率(%)20
1箱(1000個)
31,980 税込35,178
欠品中

山陽物産ライトヘアブラシ エコ
エコ商品
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このヘアブラシは食用に適さない古米や砕米を約20%配合しています。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。 ホワイト 入数1000本 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190357 バイオマス配合率(%)20
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

PP樹脂75%+麦わら樹脂25%を配合した、環境に配慮した2つ折りヘアブラシです。
材質本体:PP樹脂75%、麦わら樹脂25% 質量(g)17.2 本体寸法(mm)(全長)185、(折りたたみ時)100 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1ケース(4箱×250個)
35,980 税込39,578
20日以内出荷