材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3
頭部形状六角セムス
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法S(mm)10
表面処理グリーンクロメート
寸法e(mm)約10.9
寸法D1(mm)12.5
寸法T(mm)1.6
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)(最大)11.5
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
メッキ三価クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類P=2(SW組込)
ねじ山種類メートル細目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
トラスコ品番848-9577
材質SCM435
長さ(mm)10
質量(g)1.9
ねじ径M4
1個
¥38
税込¥42
10日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号2
種類I=1(ISOW組込)
寸法a(mm)2.7
寸法S(mm)8
表面処理ニッケル
寸法e(mm)約8.7
寸法D1(mm)10
寸法T(mm)1
頭部形状六角アプセット組込
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
1箱(600個)
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
メッキクロメート
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ1.5
十字穴番号4
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)8.2
寸法S(mm)17
寸法e(mm)18.9
寸法d1(mm)17.5
寸法K(mm)7
寸法m(mm)9.25
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ三価クロメート
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。
仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm
材質ステンレス
質量(g)30
ねじの呼びM4/10
1セット
¥330
税込¥363
6日以内出荷
仕様M5X12
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoMBC255L 本体 外管、ギヤケース部品_No.20、SV23 ギヤケース部品_No.7、MB2630L ギヤケース部品_No.10、MB247VG 本体部品_No.24、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.14、MB261EU-DX 本体部品_No.21、MB2603ML チップソー ギヤケース部品_No.10、GKB2402G 本体部品_No.23、GKB2402EU 本体部品_No.19、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.20、MBS320-4F ギヤケース部品_No.8、TK23G 本体部品_No.25、MBS2630T ギヤケース部品_No.10、BC233STD 本体部品_No.24、BC20L ギヤケース部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC300RS-1 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.17、DB261B ギヤケース部品_No.7、MB2303ML ギヤケース部品_No.10、GKB2403G 本体部品_No.23など
1セット(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ三価クロメート
規格M10X1.25X25(SM)
部品名称6カクボルトWSWアプセット
関連資料展開図1(1.6MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.62MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.99MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.66MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoSSA-S610VT -1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.8、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.29、MX-502 フロントパネル ヘッドライト部品_No.4、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※~2021年9月部品_No.6、SSA-F616 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.6、SSA-F616V-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-F617VT フロントパネル部品_No.9、SSA-F616MA フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.5、SSA-Z601S-1 フロントパネル部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.10、SSA-Z500 フロントパネル部品_No.6、SSA-F615M-2AD フロントパネル部品_No.6、SSA-α603-1 フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.11、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.8など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
強度に優れ、頭飛びをなくしました。
カプセル付特殊接着剤を焼付コートし、締め付け後の緩み止め効果が期待できます。
トラスコ品番848-9583
材質SCM435
長さ(mm)10
質量(g)1.9
ねじ径M4
1個
¥67
税込¥74
10日以内出荷
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ