十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=1(JIS W組込)
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質ステンレス
十字穴番号3
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)8.4
寸法S(mm)12
寸法e(mm)13.1
頭部形状小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.3
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
種類P=3(SW、W付)
表面処理クロメートメッキ
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
メッキクロメート
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。
仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6
材質ステンレス
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)27
ねじピッチ(mm)0.70.8
二面幅(mm)8
ねじの呼びM5
対角(mm)9
フランジ径(Φmm)11
1セット
¥315
税込¥347
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB)
図解NoBCT233 トリマー部品_No.42、BCT234 トリマー部品_No.42、BCT23 本体 トリマー部品_No.44、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 6カクボルト(+アプセット)M5X12_No.42、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.44、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.42、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.44、MMB-100 ギヤボックス部品 6カクボルト(+アプセット)M5X12_No.3、MC-HTS(JP) 本体部品_No.42、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.44
1セット(5個)
¥269
税込¥296
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.8
寸法a(mm)4.3
寸法S(mm)8
寸法d1(mm)8.5
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)2
ねじの呼びM5
十字穴番号2
寸法a(mm)2.7
寸法S(mm)8
寸法e(mm)9.2
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)4.8
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)12×0.8
長さ(mm)14
十字穴番号2
寸法a(mm)5.2
寸法S(mm)8
寸法e(mm)8.7
寸法d1(mm)8.5
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)4.8
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)10×0.8
1個
¥7,869
税込¥8,656
翌日出荷
長さ(mm)45
十字穴番号2
寸法a(mm)2.7
寸法S(mm)8
寸法e(mm)9.2
寸法K(mm)3.5
寸法m(mm)4.8
ねじの呼びM5
平座金(D1×T)12×0.8
1個
¥7,849
税込¥8,634
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ